カテゴリ
- 制御機器(623)
- 電気材料(531)
- ねじ・ボルト・釘(121)
- 梱包用品(25)
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(510)
- エスコ(8,352)
- 大阪魂(7,785)
- RS PRO(4,909)
- SAMTEC(2,980)
- SMC(2,696)
- TRUSCO(1,474)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,446)
- メディアカバーマーケット(1,139)
- ホンダ(1,130)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,004)
- アズワン(927)
- PISCO(ピスコ)(755)
- IKO(日本トムソン)(739)
- ERECTA(エレクター)(711)
- アーテック[学校教材・教育玩具](672)
- TAKIGEN(タキゲン)(672)
- 三木プーリ(671)
- 水本機械製作所(653)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(103)
「4mm」の検索結果
特価

シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4mm 厚さ:4mm
WURTH ELEKTRONIK¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:4mmアズワン品番65-6973-08
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4mm 厚さ:4mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥53,980税込¥59,3781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:4mmアズワン品番65-6963-27
なべ形 小ねじ M3 4mm ナイロン 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥25,980税込¥28,5781袋(1000個)7日以内出荷WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:4mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4170アズワン品番65-7968-97
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ4mm スチール SMT
WURTH ELEKTRONIK¥62,980税込¥69,2781セット(700個)7日以内出荷仕様タイプ = SMT本体高さ = 4mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクリップ 配線クリップ 19.1 mm 4mm 自消性 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥18,980税込¥20,8781袋(500個)7日以内出荷これらの低プロファイルソケットは、ケーブルタイの組み立てを容易にします。スペースを節約できます。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19.1mm●幅:19.1 mm●深さ:4mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1842アズワン品番65-7366-03
ケーブルクリップ 配線クリップ 19.1 mm 4mm 自消性 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19.1mm●幅:19.1 mm●深さ:4mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7396-87
シールドストリップ 長さ:4mm 幅:3.5mm 厚さ:3mm 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥959税込¥1,0551セット(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3.5mmアズワン品番65-6963-45
シールドストリップ 長さ:4mm 幅:2.5mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801セット(2000個)7日以内出荷WurthElektronikの表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が0.1Ωです。動作温度は-20→+90℃ですRoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(2000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:2.5mmアズワン品番65-6963-11
シールドストリップ 長さ:4mm 幅:3mm 厚さ:3mm 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥929税込¥1,0221セット(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3mmアズワン品番65-6963-76
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm
WURTH ELEKTRONIK¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:1.3mmアズワン品番65-6963-10
シールドストリップ 長さ:4mm 幅:3.5mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3.5mmアズワン品番65-6963-31
シールドストリップ 長さ:4mm 幅:2.5mm 厚さ:3mm 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥919税込¥1,0111セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:2.5mmアズワン品番65-6963-71
シールドストリップ 長さ:4mm 幅:3mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3mmアズワン品番65-6963-30
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:1.3mmアズワン品番65-6962-84
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥63,980税込¥70,3781袋(1000個)7日以内出荷仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7394-42
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(20個)7日以内出荷仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9 x 4 x 7.3mm●コード番号:184-2686アズワン品番65-7395-60
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥63,980税込¥70,3781袋(1000個)7日以内出荷用途 スナップ式で簡単に固定できます。ケーブルを簡単に着脱できます。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9 x 4 x 7.3mm●コード番号:184-2342アズワン品番65-7395-55
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(20個)7日以内出荷用途 スナップ式で簡単に固定できます。ケーブルを簡単に着脱できます。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2678アズワン品番65-7395-71
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 4個入
WURTH ELEKTRONIK¥979税込¥1,0771袋(4個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9360アズワン品番65-7484-36
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 4個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(4個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9358アズワン品番65-7489-02
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥719税込¥7911個7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3395アズワン品番65-7537-58
クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLAN
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷エアギャップが 0.8 mm です 「定義済みの空隙」を備えた分割ケースフェライト(特許取得済み) 特に、100 MHz~1.0 GHzの周波数範囲でEMIの問題に有効 100 MHzまでのデータ信号には無効 特に 2 つの巻線を使用すると、最高の性能(インピーダンス)を発揮します 高 DC 電流用途の場合の材料の磁気飽和が低いため、インピーダンスを低く抑えることができま仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:Bluetooth, LANネットワーク, ワイヤレスLAN●材料:4W620●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:35 x 31.5 x 28.3mm●開口部直径:12.5mm●インピーダンス @ 500 MHz:400Ω●外側の奥行き:31.5mm●外側の高さ:28.3mm●外側の幅:35mmアズワン品番65-7150-69
クランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル
WURTH ELEKTRONIK¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:114Ω●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mmアズワン品番65-7148-47
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥409税込¥4501袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6400アズワン品番65-7527-37
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 57個入
WURTH ELEKTRONIK¥10,980税込¥12,0781セット(57個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9355アズワン品番65-7496-45
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 228個入
WURTH ELEKTRONIK¥17,980税込¥19,7781セット(228個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(228個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9587アズワン品番65-7486-23
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2031アズワン品番65-7773-02
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3403アズワン品番65-7539-89
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥20,980税込¥23,0781袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8654アズワン品番65-7528-20
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9014アズワン品番65-7751-91
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 170個入
WURTH ELEKTRONIK¥76,980税込¥84,6781セット(170個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(170個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8789アズワン品番65-7519-84
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥62,980税込¥69,2781セット(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3397アズワン品番65-7537-69
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9588アズワン品番65-7497-02
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥879税込¥9671袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オス垂直ロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8653アズワン品番65-7530-55
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 110個入
WURTH ELEKTRONIK¥51,980税込¥57,1781セット(110個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1トレイ(110個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8783アズワン品番65-7528-68
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプ縦型オスシュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3544アズワン品番65-7534-89
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-1630アズワン品番65-7732-83
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,998税込¥10,9981箱(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8954アズワン品番65-7750-29
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1854アズワン品番65-7770-31
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801袋(100個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9390アズワン品番65-7657-69
...