カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • KOA(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • YAGEO(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • VISHAY(13)
  • RS PRO(11)
  • TAKMAN(6)
  • アイネックス(4)
  • 共立電子産業(3)
  • KOWA(宏和工業)(3)
  • SUSUMU(2)
  • 進工業(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 三木プーリ(1)
  • 三菱化学(1)
  • 音羽電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.1ω」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik トロイダルコア

    WURTH ELEKTRONIK
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    469税込516
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 15000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    74,980税込82,478
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:5.1 nH●最大直流電流:270mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-46
  • 積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    839税込923
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:5.1 nH●最大直流電流:270mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7109-97
  • チップフェライトビーズWE-MPSBシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-MPSBシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • コンデンサ 330μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 330μF 4V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7126-41
  • コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7138-47
  • コンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7130-37
  • コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7138-46
  • コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7127-91
  • コンデンサ 220μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 220μF 6.3V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7127-57