制御機器 (240) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271111S WURTH ELEKTRONIK 5日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様 シリーズ = STAR-TEC用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 23.7 x 18.2mm開口部直径 = 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 23.7mm外側の高さ = 18.2mm外側の幅 = 40.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-SL2 WURTH ELEKTRONIK 5日以内出荷
Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
仕様 インダクタンス = 2 x 51 μHシリーズ = WE-SL2試験周波数 = 1 KHzDC抵抗 = 2 x 0.16Ω電流 Max = 1 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C実装タイプ = 表面実装定格電圧 = 80V終端スタイル = 表面実装高さ = 5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩ WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 200mΩ許容差 = ±30%長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 18mm寸法 = 15 x 7.5 x 18mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
積層チップインダクタ 22 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.6GHz●最小品質ファクター:12 アズワン品番 65-7111-86
積層チップインダクタ 1.5 nH 430mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:430mA●許容差:5%●最大直流抵抗:130mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番 65-6981-86
積層チップインダクタ 270 nH 110mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:270 nH●最大直流電流:110mA●許容差:5%●最大直流抵抗:490mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番 65-6979-34
積層チップインダクタ 330 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 38,980税込 ¥ 42,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:350MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番 65-7112-72
積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番 65-7112-57
コモンモードチョークコイル WE-CNSW SMT 6 kΩ 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WurthElektronikWE-CNSWSMTコモンモードラインフィルタは、インダクタンスが105.3μHです。定格電流は90mAです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:105.3μH定格電流:90mADC抵抗:5.5O絶縁テスト電圧:125V
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:105.3 μ H●シリーズ:WE-CNSW SMT●インピーダンス:6 kΩ●DC抵抗:5.5Ω アズワン品番 65-6981-34
積層チップインダクタ 220 nH 120mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:120mA●許容差:5%●最大直流抵抗:3770mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番 65-7111-12
リードインダクタ 6.8 μH 20.6A スルーホール 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 30,980税込 ¥ 34,078
1セット(40個)
7日以内出荷
機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ
仕様 ●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm アズワン品番 65-7138-80
積層チップインダクタ 2 nH 380mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 89,980税込 ¥ 98,978
1セット(15000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様 ●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:2 nH●最大直流電流:380mA●許容差:5%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8.8GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番 65-6981-45
積層チップインダクタ 390 nH 150mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 39 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:390 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:350MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番 65-6976-74
積層チップインダクタ 2.7 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番 65-6975-22
積層チップインダクタ 56 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、56 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:900MHz●最小品質ファクター:12 アズワン品番 65-6977-50
積層チップインダクタ 2.2 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、2.2 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番 65-7108-51
リードインダクタ 33 μH 2.55A ラジアル 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 17,980税込 ¥ 19,778
1セット(140個)
7日以内出荷
Wurth WE-TI シリーズ ラジアルフィルタチョーク特性ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流: 4.5 A 高飽和コア素材 小型 標準的なリード線間隔:5mm 動作温度: -25 +85 ℃。用途信号フィルタリング スイッチ、小・中電圧用スイッチング電源 電源フィルタ
仕様 ●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.55A●実装タイプ:ラジアル●最大直流抵抗:60mΩ●許容差:±10%●直径:7.8mm●高さ:9.5mm●寸法:7.8 (Dia.) x 9.5mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10.2MHz●リード間隔:5mm●シリーズ:WE-TI●リード径:0.7mm アズワン品番 65-7023-70
積層チップインダクタ 1 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:1 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:5mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番 65-6982-28
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番 65-6981-18
積層チップインダクタ 2.7 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 41,980税込 ¥ 46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:2.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番 65-7143-44
積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:460mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番 65-6981-46
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 680 nH, 400mA, 2 x 1.25 x 1.2mm, 744760268A WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth 0805 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40~85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。
仕様 インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 1.2Ωシリーズ = WE-RFIコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 188MHz最小品質ファクター = 35℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1.8 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番 65-7110-92
積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、68 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:700MHz●最小品質ファクター:12 アズワン品番 65-7111-51
積層チップインダクタ 82 nH 150mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 41,980税込 ¥ 46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番 65-7112-54
積層チップインダクタ 2.2 nH 360mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:360mA●許容差:5%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8.8GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番 65-6977-69
積層チップインダクタ 1.8 nH 360mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:360mA●許容差:5%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番 65-6981-66