カテゴリ
- 制御機器(94)
- 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(936)
- DiodesZetex(89)
- HIROSE(ヒロセ電機)(64)
- KYOWA(協和製作所)(108)
- omron(オムロン)(104)
- onsemi(160)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- RS PRO(169)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
- TRACO POWER(64)
- VISHAY(66)
- エスコ(106)
- コガネイ(150)
- ジーエルサイエンス(72)
- ホンダ(1,095)
- 三菱電機(176)
- 日本モレックス(molex)(82)
- 武藤化学(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「500ma」の検索結果

Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 500mA, 1Ω
WURTH ELEKTRONIK¥629税込¥6921個7日以内出荷仕様インダクタンス = 20 mH最大直流電流 = 500mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1Ω許容差 = ±30%長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 17.5mm寸法 = 15 x 7.5 x 17.5mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 500mA, 540mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様インダクタンス = 20 mH最大直流電流 = 500mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 540mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥529税込¥5821個当日出荷仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 50コネクタ2極数 = 50コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着許容電流値 = 500 mAWurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥529税込¥5821個欠品中仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 6コネクタ2極数 = 6コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着許容電流値 = 500 mAWurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス
WURTH ELEKTRONIK¥1,398~税込¥1,538~1セット(5個)当日出荷から7日以内出荷取付方式表面実装シリーズWR-FPC行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクトめっきニッケルの上に錫
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥549税込¥6041個当日出荷仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 22コネクタ2極数 = 22コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着許容電流値 = 500 mAWurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 30コネクタ2極数 = 30ピッチ = 0.5mm許容電流値 = 500 mAWurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス
WURTH ELEKTRONIK¥219~税込¥241~1個翌々日出荷から7日以内出荷取付方式表面実装シリーズWR-FPC行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクトめっきニッケルの上に錫
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 0.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011枚(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = 横型定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dcシリーズ = WR-FPC行数 = 1コンタクトめっき = ニッケルの上に錫最高使用温度 = +105℃Wurth WR-FPC 0.50 mm FPC ZIFコネクタ、下接点(ヒンジ付きアクチュエータを装備). WR-FPC 0.5 mmピッチSMT FPC ZIFコネクタです。下接点構成でヒンジ付きフリップロックアクチュエータを備えています。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタは、低プロファイル、軽量、省スペースの設計になっており、小型化されたさまざまな電子用途における高密度で確実な接続を求めて増大する需要に応える製品です。 このFPC SMT ZIFコネクタにかん合コネクタは不要で、ケーブルを直接挿入すれば、1つのコネクタで電コスト効果の高い線対基板ソリューションを実現することができます。 このWR-FPC 0.5 mm FPCコネクタは、FFC / FPCとコネクタ端子とを確実に接続するフリップロックヒンジタイプのアクチュエータを備えています。 はんだ保持機能により、はんだ処理時にコネクタを基板に固定することができます。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタの主な用途には、小型ディスプレイやキーボードへの接続を必要とする用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik, SMPSトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様出力数 = 3取付タイプ = 表面実装アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップインダクタンス = 21.6μH二次電流 = 950mA長さ = 16.3mm幅 = 12mm奥行き = 7.4mm寸法 = 16.3 x 12 x 7.4mm絶縁電圧 = 500V dc巻数比 = 1:1:1:1:1:1WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIコネクタ Wurth Elektronik
WURTH ELEKTRONIK¥449税込¥4941個3日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = スタンダードコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 40 V dcハウジング材質 = 黄銅スズめっき色 = 黒最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -25℃シリーズ番号 = 685119HDMI基板実装コネクタ. Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。. この製品群には以下が含まれます。. 818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケットRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931個6日以内出荷HDMI基板実装コネクタ。Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。この製品群には以下が含まれます。818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:40 V dc●ハウジング材質:黄銅スズめっき●色:黒●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:685119●コード番号:818-3282アズワン品番65-7785-92
HDMIコネクタ Wurth Elektronik
WURTH ELEKTRONIK¥549税込¥6041個7日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = ミニチュアコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 40 Vハウジング材質 = 黄銅スズめっき色 = 黒最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -25℃シリーズ = HDMIHDMI基板実装コネクタ. Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。. この製品群には以下が含まれます。. 818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケットRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIコネクタ Wurth Elektronik
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591個7日以内出荷色黒端子種別はんだ材質(ハウジング)黄銅スズめっき定格電流(mA)500動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25コンタクト数19RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きライトアングルシリーズ番号685119コンタクトめっき金
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-SL2
WURTH ELEKTRONIK¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応
FFCジャンパケーブル 40芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA
FFCジャンパケーブル 40芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mAアズワン品番65-7399-74
FFCジャンパケーブル 30芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA
FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥64,980~税込¥71,478~1袋(50個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA
FFCジャンパケーブル 30芯
WURTH ELEKTRONIK¥919~税込¥1,011~1個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥61,980税込¥68,1781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7399-60
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥66,980税込¥73,6781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級