カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- トヨタ(3)
- TRUSCO(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ダイハツ(2)
- ホンダ(1)
- パール金属(1)
- スバル(1)
- オーバル(1)
- Vikan(ヴァイカン)(1)
- POMONA(1)
「5677-b」の検索結果
特価

基板用端子台 412Bシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 グレー 1箱 378個入
WURTH ELEKTRONIK¥35,980税込¥39,5781箱(378個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●幅:12mm●コード番号:191-5677アズワン品番65-7760-24