カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- AVX(2)
- ICOM(アイコム)(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- KEMET(12)
- KOA(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MURATA(村田製作所)(2)
- NIC Components(2)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- RS PRO(12)
- Ruby-con(3)
- TDK(1)
- YAGEO(2)
- ダイキン工業(1)
- ニチコン(37)
- ルビコン(1)
- 日本ケミコン(6)
- 東信工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6.3v 470」の検索結果

コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:8.5Aアズワン品番65-7138-97