カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(170)
  • 三菱ふそう(56)
  • エスコ(51)
  • トヨタ(44)
  • ニッサン(39)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](39)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • ニッセイ(32)
  • 新ダイワ(27)
  • 十川ゴム(24)
  • KTM(20)
  • RS PRO(18)
  • グーリング(16)
  • 千代田通商(16)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
  • 岩田製作所(13)
  • TRUSCO(13)
  • スバル(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.5×100」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKミニUSBコネクタ Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
219税込241
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
ウルトエレクトロニクス ワイヤレス充電コイル, フェライト WURTH ELEKTRONIKウルトエレクトロニクス ワイヤレス充電コイル, フェライトWURTH ELEKTRONIK
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 950mA, 10 x 8.7 x 6.5mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 950mA, 10 x 8.7 x 6.5mmWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 950mA長さ = 10mm奥行き = 8.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 10 x 8.7 x 6.5mm許容差 = ±40%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-SL5コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKミニUSBコネクタ Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
439税込483
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.8A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 2165Sシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2165Sシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
35,980税込39,578
1袋(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2165S●幅:9.8mm●コード番号:190-8616アズワン品番65-7772-62
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1968アズワン品番65-7568-95
基板用端子台 2165Sシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2165Sシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
49,980税込54,978
1袋(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2165S●幅:9.8mm●コード番号:190-8617アズワン品番65-7740-40
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1箱 420個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1箱 420個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1箱(420個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1964アズワン品番65-7569-61
基板用端子台 2165Sシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2165Sシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2165S●幅:9.8mm●コード番号:191-0248アズワン品番65-7772-82
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1箱(140個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1974アズワン品番65-7574-83
基板用端子台 2365シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2365シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2365●長さ:15.24mm●コード番号:191-0204アズワン品番65-7728-39
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1箱 290個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1箱 290個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1箱(290個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1966アズワン品番65-7571-20
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1965アズワン品番65-7570-02
基板用端子台 2365シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2365シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2365●幅:11.35mm●コード番号:190-8662アズワン品番65-7666-73
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極WURTH ELEKTRONIK
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1970アズワン品番65-7571-04
ミニUSBコネクタWurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKミニUSBコネクタWurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1セット(100個)
7日以内出荷
基板用端子台 2365シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2365シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2365●幅:11.35mm●コード番号:191-0193アズワン品番65-7729-04
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1箱 160個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1箱 160個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1箱(160個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1971アズワン品番65-7569-44
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極WURTH ELEKTRONIK
819税込901
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
Wurth Elektronik 圧着処理済みリード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 圧着処理済みリードWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個ほか
7日以内出荷
基板用端子台 2365シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2365シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2365●幅:11.35mm●コード番号:190-8661アズワン品番65-7728-70
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 1箱 210個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 1箱 210個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1箱(210個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1969アズワン品番65-7568-11
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPCWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷