カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • MURATA(村田製作所)(17)
  • YAGEO(9)
  • 京セラ(6)
  • KEMET(6)
  • NSK(日本精工)(4)
  • ホンダ(4)
  • EPCOS(3)
  • ムラキ(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ニッサン(2)
  • VISHAY(2)
  • スズキ(1)
  • トヨタ(1)
  • DELTA[腕時計](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6006v」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 1 nF 16 V dc 0603 1608M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 1 nF 16 V dc 0603 1608M 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(200個)
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●静電容量:1 nF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8 mm●長さ:1.6 mm●奥行き:0.8 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-93
MLCC 1 nF 16 V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 1 nF 16 V dc 0603 1608M 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1 nF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8 mm●長さ:1.6 mm●奥行き:0.8 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-27
基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 400個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 400個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1袋(400個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2213●材質:ポリアミド●コード番号:191-6006アズワン品番65-7639-27