カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- BIGM(丸山製作所)(43)
- 日野自動車(20)
- 日本モレックス(molex)(14)
- 三木プーリ(12)
- サンドビック(9)
- トヨタ(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- 黒田精工(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 三菱ふそう(6)
- タカノ(6)
- Kawasaki(5)
- SMC(3)
- ホンダ(3)
- スバル(3)
- 永興電機工業(3)
- UNISON(ユニソン)(3)
- 内田洋行(2)
- ブランドをもっと見る
「601-110」の検索結果

同軸変換アダプタ SMA - MMCX ジャック - ジャック
WURTH ELEKTRONIK¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.43mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5925アズワン品番65-7666-35
同軸変換アダプタ MMCX - MMCX ジャック - ジャック 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥95,980税込¥105,5781袋(50個)7日以内出荷仕様●アダプタタイプA:MMCX●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:15.8mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5916アズワン品番65-7667-06
同軸コネクタ ジャック 表面実装
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷。Wurth Elektronik MMCX 基板 SMT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 6 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-MMCX●シリーズ番号:WR - MMCX●コード番号:206-9021アズワン品番65-7509-74
同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - ジャック
WURTH ELEKTRONIK¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5921アズワン品番65-7667-19
同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - ジャック 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥169,800税込¥186,7801袋(50個)7日以内出荷SMA プラグ - MMCX ジャックアダプタは、SMA プラグから MMCX ジャックへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5920アズワン品番65-7667-24
同軸変換アダプタ MMCX - MMCX ジャック - ジャック
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷MMCX ジャック - MMCX ジャックアダプタは、MMCX ジャックから MMCX ジャックへの接続が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ仕様●アダプタタイプA:MMCX●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:15.8mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5917アズワン品番65-7667-15
同軸変換アダプタ SMA - MMCX ジャック - ジャック 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥169,800税込¥186,7801袋(50個)7日以内出荷ストレート同軸アダプタ SMA ジャック - MMCX ジャックは、Snap-on を簡単かつ迅速にかん合する必要があるあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.43mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5924アズワン品番65-7667-11