カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • VISHAY(16)
  • YAGEO(16)
  • KOA(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • RS PRO(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • omron(オムロン)(4)
  • BOURNS(4)
  • ニチコン(2)
  • Hongfa(ホンファ)(2)
  • 信越化学工業(1)
  • TDK(1)
  • 東京コスモス電機(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • EPCOS(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • ROHM(1)
  • DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「620ω」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKフェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1個
欠品中
仕様シリーズ = STAR-TECアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620キー = Y開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 425Ω開口部直径 = 17 → 21mm開口数 = 1外側の奥行き = 56mm外側の高さ = 47mm外側の幅 = 43mmプラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップ式フェライトには、ケーブルを傷つけない保護機能が装備されています。計測のために簡単に開けられます。 プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。 このフェライトスリーブに適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータや電源ケーブルが含まれます。 このフェライトは取り付けがシンプルなだけでなく取り外しも容易で、アクセスし難いケーブルに最適です。. ハウジングには突出部分なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケースRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
589税込648
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271111S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271111SWURTH ELEKTRONIK
799税込879
1個
5日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様シリーズ = STAR-TEC用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 23.7 x 18.2mm開口部直径 = 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 23.7mm外側の高さ = 18.2mm外側の幅 = 40.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:8.5 → 10.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271221S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:8.5 → 10.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271221SWURTH ELEKTRONIK
989税込1,088
1個
5日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 41.6 x 33.5 x 28.4mm開口部直径 = 8.5 → 10.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33.5mm外側の高さ = 28.4mm外側の幅 = 41.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271222S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271222SWURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1個
6日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = あり開閉式 = ありインピーダンス @ 100 MHz = 230Ω開口部直径 = 12.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33.5mm外側の高さ = 28.8mm外側の幅 = 42.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:7.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271131S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:7.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271131SWURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1箱(38個)
7日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = ありインピーダンス @ 100 MHz = 310Ω開口部直径 = 7.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 24.5mm外側の高さ = 21mm外側の幅 = 40.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:13mm 4W620 RF用途 74271622S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:13mm 4W620 RF用途 74271622SWURTH ELEKTRONIK
21,980税込24,178
1箱(20個)
7日以内出荷
プラスチックケース入り分割フェライト(0.8 mmのエアギャップ、スナップインロック付). STAR-GAPスナップ式フェライトスリーブはケーブルの事前固定及び保護機能を備え、迅速で簡単なアセンブリを可能にします。 高DC電流用途での材質の低磁気飽和により、インピーダンスの低減が小さくなります。 このフェライトスリーブはRF用途に最適で、CAT5及びLANネットワークなどの高速データ回線に適しています。 また、100 MHzから最大2.5 GHzのEMI問題にも適しています。USB 2.0障害を減らすことができます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. 2巻線で最良のインピーダンス / 性能を実現 STAR GAPスナップ式フェライトは特許取得済みの「既定エアギャップ」を装備 最大100 MHzのデータ信号は影響なし このスナップ式フェライトはSMPS及び高速回線の干渉を最小限に抑制 UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = STAR-GAP用途 = RF用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 31.5 x 35 x 28.3mm開口部直径 = 13mmインピーダンス @ 500 MHz = 400Ω外側の奥行き = 35mm外側の高さ = 28.3mm外側の幅 = 31.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:6mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271112S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:6mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271112SWURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1箱(38個)
7日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 23.7 x 18.2mm開口部直径 = 6mm開口数 = 1外側の奥行き = 23.7mm外側の高さ = 18.2mm外側の幅 = 40.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271142S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271142SWURTH ELEKTRONIK
35,980税込39,578
1箱(56個)
7日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 32.5 x 18.8 x 13.2mm開口部直径 = 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 18.8mm外側の高さ = 13.2mm外側の幅 = 32.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:14.5mm 4 W 620 コンピュータのデータ及び電源ケーブル, 回路基板に実装 7427151S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:14.5mm 4 W 620 コンピュータのデータ及び電源ケーブル, 回路基板に実装 7427151SWURTH ELEKTRONIK
829税込912
1個
7日以内出荷
内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックハウジング 動作温度: -25 ℃ → +105 ℃ コアの材質: NiZn 用途 コンピュータ内外のデータ及び電源ケーブル 取り付けも取り外しも簡単なのでアクセスが困難なケーブルに最適 回路基板への取り付け用:小型ブラインドリベット
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = コンピュータのデータ及び電源ケーブル, 回路基板に実装材料 = 4 W 620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40 x 20 x 30mm開口部直径 = 14.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 30mm外側の幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik トロイダルコア 内径:27.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 7427155S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルコア 内径:27.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 7427155SWURTH ELEKTRONIK
28,980税込31,878
1箱(30個)
7日以内出荷
STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 55 x 20 x 44mm開口部直径 = 27.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 44mm外側の幅 = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
クランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブルWURTH ELEKTRONIK
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:114Ω●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mmアズワン品番65-7148-47
クランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル 1セット 48個入 WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル 1セット 48個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1セット(48個)
7日以内出荷
ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックハウジング 動作温度: 25℃ → +105℃ コアの材質: NiZn リボンケーブル用の事前固定システムにより、スライドやケーブルの圧着を防止 用途 コンピュータ内
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●外形寸法:84.5 x 19.6 x 16mm●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mmアズワン品番65-7150-60
クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLAN 1セット 52個入 WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLAN 1セット 52個入WURTH ELEKTRONIK
67,980税込74,778
1セット(52個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(52個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:Bluetooth, LANネットワーク, ワイヤレスLAN●材料:4W620●インピーダンス @ 25 MHz:35Ω●開閉式:あり●外形寸法:35 x 31.5 x 28.3mm●開口部直径:12.5mm●インピーダンス @ 500 MHz:400Ω●外側の奥行き:31.5mm●外側の高さ:28.3mm●外側の幅:35mmアズワン品番65-7148-49
クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLAN WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLANWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
エアギャップが 0.8 mm です 「定義済みの空隙」を備えた分割ケースフェライト(特許取得済み) 特に、100 MHz~1.0 GHzの周波数範囲でEMIの問題に有効 100 MHzまでのデータ信号には無効 特に 2 つの巻線を使用すると、最高の性能(インピーダンス)を発揮します 高 DC 電流用途の場合の材料の磁気飽和が低いため、インピーダンスを低く抑えることができま
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:Bluetooth, LANネットワーク, ワイヤレスLAN●材料:4W620●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:35 x 31.5 x 28.3mm●開口部直径:12.5mm●インピーダンス @ 500 MHz:400Ω●外側の奥行き:31.5mm●外側の高さ:28.3mm●外側の幅:35mmアズワン品番65-7150-69
フェライトスリーブ, 19 x 19 x 30.3mm, 内径:2.5 → 5mm Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKフェライトスリーブ, 19 x 19 x 30.3mm, 内径:2.5 → 5mm Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = STAR-BUENOアプリケーション = EMI除去材料 = 4W620キー = N開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 200Ω開口部直径 = 2.5 → 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 30.3mm外側の高さ = 19mm外側の幅 = 19mmSTAR-BUENOスナップフェライト、光学クローズ制御機構. Wurth ElektronikのSTAR-BUENOスナップフェライトスリーブは、光学クローズ制御機構を備えています。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。キーテクノロジを採用しているためSTAR-BUENフェライトは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 STAR-TECキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 UL94-V0プラスチックケース 2.5 → 8.5 mmの丸型ケーブルを固定 一般的な用途には、1 MHz → 1 GHzのEMI抑制が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
6203uu特集