カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- Panasonic(パナソニック)(120)
- VISHAY(50)
- KEMET(29)
- RS PRO(28)
- ニチコン(23)
- EPCOS(13)
- YAGEO(7)
- 日本ケミコン(4)
- 京セラ(3)
- ルビコン(2)
- TDK(1)
- 東信工業(1)
- WIMA(1)
- MCP(1)
「63v dc 10μf」の検索結果

コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(25個)6日以内出荷低リーク電流製品シリーズ 取り付け方式 : V チップ SMT 静電容量範囲: 0.1 μ F ~ 330 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 6.3 ~ 63 V ( DC ) 動作温度 :-40 ℃ ~ +85 ℃ 耐久性 :1000 時間 @ +85 ℃ 寸法( DXL )( mm ): 3.0 x 5.5 ~ 8.0 x 6.5 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 DC/DC SMPS の小型化 SMPS 用の入力お仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:20mA●誘電正接:18%アズワン品番65-7128-91
コンデンサキット
WURTH ELEKTRONIK¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 150 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %仕様●個数:15●実装タイプ:スルーホール●最大静電容量:150μF●電圧範囲:35 → 63V dcアズワン品番65-6962-77
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
WURTH ELEKTRONIK¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 1000 μ F、2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:29●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1000μF●最低電圧:63V dcアズワン品番65-6968-84
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
WURTH ELEKTRONIK¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 ~ 3300 μ F、2 ~ 10mm です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:30●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:3300μF●電圧範囲:63V dcアズワン品番65-6968-37