カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- カクダイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
「653-110-13」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8939アズワン品番65-7527-64
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥699,800税込¥769,7801セット(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8938アズワン品番65-7518-65