カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- 日野自動車(10)
- カクダイ(2)
- トヨタ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- スバル(1)
- 三菱ふそう(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
「662-312」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3491アズワン品番65-7539-08
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781セット(150個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3490アズワン品番65-7533-82