カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- 三菱ふそう(22)
- トヨタ(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ホンダ(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- スズキ(4)
- DNライティング(4)
- ミツビシ(4)
- 象印チェンブロック(2)
- 日野自動車(2)
- エム・あい(1)
- 内田洋行(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- グーリング(1)
- コノエ(1)
- サンワサプライ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「860-24」の検索結果

コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
WURTH ELEKTRONIK¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 6.8 ~ 1000 μ F、2 ~ 7.5 mm です。使用温度範囲: 最大+105℃ 静電容量許容差: ±20 %仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:35●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1000μF●静電容量範囲:6.8 μF → 1000μFアズワン品番65-6962-99
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
WURTH ELEKTRONIK¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.47 ~ 1500 μ F、2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:33●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:3300μF●最低電圧:10V dcアズワン品番65-6962-47
積層チップインダクタ 430 nH 150mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 43 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:430 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-28
積層チップインダクタ 470 nH 150mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6977-92
積層チップインダクタ 430 nH 150mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:430 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-22
積層チップインダクタ 470 nH 150mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 47 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-45