カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 日本ナインスター(5)
- MAZDA(マツダ)(3)
- トヨタ(3)
- エスコ(2)
- エコリカ(2)
- EPSON(1)
- オーム電機(1)
- カラークリエーション(1)
- JIT(1)
- プレジール(1)
- サンワダイレクト(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- いろはインク(1)
- PPC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「976a3」の検索結果

Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(20個)翌々日出荷仕様パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 25 MHz = 670Ωインピーダンス @ 100 MHz = 976Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm高さ = 10mm直径 = 6mmアプリケーション = 一般用6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応