カテゴリ

  • 制御機器(327)
  • 電気材料(69)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • ホンダ(1,855)
  • ParkerTAIYO(884)
  • 三菱ふそう(809)
  • VERTEX(バーテックス)(500)
  • ジーエルサイエンス(463)
  • メディアカバーマーケット(352)
  • RS PRO(299)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(265)
  • SCHURTER(262)
  • トヨタ(251)
  • SPARKFUN(200)
  • MAZDA(マツダ)(186)
  • フエニックス・コンタクト(125)
  • Telegartner(120)
  • brembo(108)
  • C’ultiva(カルティバ)(108)
  • Merck(メルクミリポア)(105)
  • Texas Instruments(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ERT」の検索結果

関連キーワード
396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用端子台 4029シリーズ 2.54mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4029シリーズ 2.54mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    559税込615
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:3●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:150 V ac●シリーズ:4029●幅:13.6mm●コード番号:191-7679アズワン品番65-7769-50
  • 基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
    仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2425●幅:9.8mm●コード番号:191-0542アズワン品番65-7772-37
  • FPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    319,800税込351,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:24 type:vertical 長さ:18.4 mm 動作電圧:50 V ac
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:24●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3097アズワン品番65-7579-43
  • FPC/FFC コネクタ 14極 0.5 表面実装 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 14極 0.5 表面実装 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    229,800税込252,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:14 type:vertical 長さ:13.4mm 動作電圧:50 V ac
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:14●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3095アズワン品番65-7579-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 8 極 1 1 列 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8 極 1 1 列 表面実装 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB シリーズ表面実装オス基板ソケットヘッダコネクタは、1 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:8 type:vertical 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:1●タイプ:SMT オス垂直シュラウドヘッダ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-WTB●シリーズ番号:6653●コード番号:205-3244アズワン品番65-7580-69
  • 巻線インダクタ 面実装 330 μH 530mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 330 μH 530mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
    仕様●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:530mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.085Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:3.6MHz●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7128-77
  • 巻線インダクタ 面実装 100 μH 970mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 100 μH 970mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
    仕様●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:970mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:335mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:6.7MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7137-48
  • 巻線インダクタ 面実装 1 mH 300mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1 mH 300mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
    仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:300mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.3Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:1.9MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7138-19
  • 巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.15A 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.15A 7.3 x 7.4 x 4.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
    仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.15A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:8.4MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7132-61
  • 巻線インダクタ 面実装 330 μH 1.05A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 330 μH 1.05A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは330μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:1.05A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7111-22
  • 巻線インダクタ 面実装 150 μH 1.55A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 150 μH 1.55A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは150μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:1.55A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-38
  • 巻線インダクタ 面実装 220 μH 630mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 220 μH 630mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
    仕様●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:630mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:770mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:4.3MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7121-25
  • 巻線インダクタ 面実装 680 μH 720mA 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 680 μH 720mA 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは680μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:720mA●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7111-24
  • 巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.7A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.7A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは、インダクタンスが47μHです。この製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.7A●長さ:12mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-75
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは3.3μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:30%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6975-58
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8.1A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8.1A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタはインダクタンスが4.7μHです。この製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7111-09
  • Transformer LAN THT 100BT 1x1 vert ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT 1x1 vert ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mm●コード番号:212-5900アズワン品番65-7213-83
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.95 x 16.90mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-46
  • Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mmアズワン品番65-7213-43
  • Transformer LAN THT 10/100Base-T vertica WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10/100Base-T vertica

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vertical WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vertical

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mmアズワン品番65-7212-74
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mmアズワン品番65-7212-65
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 45個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 45個入

    WURTH ELEKTRONIK
    65,980税込72,578
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(45個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mmアズワン品番65-7212-77
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 42個入

    WURTH ELEKTRONIK
    95,980税込105,578
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃
    仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.95 x 16.90mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7212-64
  • Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(100個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm●コード番号:212-5895アズワン品番65-7213-82
  • コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    709税込780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8738アズワン品番65-7516-73
  • コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    729税込802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8734アズワン品番65-7516-13
  • コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    63,980税込70,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8741アズワン品番65-7525-46
  • コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    45,980税込50,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8723アズワン品番65-7528-80
  • コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    649税込714
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8729アズワン品番65-7517-15
  • コネクタハウジング 36極 ピッチ:2mm 2列 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 36極 ピッチ:2mm 2列 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    64,980税込71,478
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3076アズワン品番65-7539-88
  • コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    36,980税込40,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2998アズワン品番65-7524-33
  • コネクタハウジング 26極 ピッチ:2mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 26極 ピッチ:2mm 2列 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    93,980税込103,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3061アズワン品番65-7531-61
  • Terminal Block Design Kit - 132 Comp. WR WURTH ELEKTRONIK

    Terminal Block Design Kit - 132 Comp. WR

    WURTH ELEKTRONIK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik Terminal Block キットは、基板 Terminal Block、Terminal Block、および Header で構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 132 個のアイテムで構成されます
    仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:基板接続用ヘッダ、プラグ、Terminal Blocks です●コード番号:230-2912アズワン品番65-7568-07
  • コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3058アズワン品番65-7524-26
  • コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3279アズワン品番65-7533-45
  • コネクタハウジング 9極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 9極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    749税込824
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3012アズワン品番65-7537-56
  • コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3005アズワン品番65-7538-22
  • コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2992アズワン品番65-7524-93
  • コネクタハウジング 28極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 28極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3065アズワン品番65-7536-83