カテゴリ

  • 電気材料(94)
  • 制御機器(42)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(1,351)
  • メディアカバーマーケット(1,074)
  • イトーキ(823)
  • ホンダ(370)
  • SMC(250)
  • LAMP(スガツネ工業)(238)
  • 塚本無線(153)
  • SAMTEC(145)
  • マルゼン[厨房機器](122)
  • CKD(121)
  • 城東テクノ(111)
  • TOTO(111)
  • ウエルドテック社(111)
  • ドリテック(103)
  • TRACO POWER(94)
  • TRUSCO(92)
  • Simport(91)
  • Lumberg Automation(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WT」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 66500113722DEC WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 66500113722DEC

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 電線対基板コネクタシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 32AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWGシリーズ番号 = 6650最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 圧着コネクタハウジング WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 圧着コネクタハウジング WR-WTBシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    239税込263
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 64800113722DEC WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 64800113722DEC

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 このWR-WTBシリーズ1.50 mmメスレセプタクルコンタクトは、スズめっき銅合金製です。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.50 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 62000113722DEC WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 62000113722DEC

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 24AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 62400113722DEC WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 62400113722DEC

    WURTH ELEKTRONIK
    179税込197
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    35,980税込39,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2945アズワン品番65-7531-36
  • 圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm 圧着済みワイヤは、18 → 22 ( AWG )より線断面です。黒色です。動作温度は -20 → +80 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7370-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    539税込593
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2996アズワン品番65-7532-45
  • コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8871アズワン品番65-7526-16
  • コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    53,980税込59,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2958アズワン品番65-7524-60
  • コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    63,980税込70,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8903アズワン品番65-7526-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1箱 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8967アズワン品番65-7528-45
  • コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2967アズワン品番65-7538-72
  • コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8897アズワン品番65-7530-45
  • コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8907アズワン品番65-7522-82
  • コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    48,980税込53,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8877アズワン品番65-7525-48
  • コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2952アズワン品番65-7539-97
  • コネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:13●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8909アズワン品番65-7530-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8693アズワン品番65-7528-90
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス圧着コンタクトは、28 → 22 ( AWG )より線断面です。打ち抜きコンタクトタイプです。銅合金製です。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8684アズワン品番65-7529-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    949税込1,044
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8705アズワン品番65-7517-78
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    969税込1,066
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8701アズワン品番65-7530-30
  • コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8703アズワン品番65-7530-59
  • コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8891アズワン品番65-7527-61
  • コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    40,980税込45,078
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8884アズワン品番65-7515-91
  • コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8914アズワン品番65-7526-85
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8981アズワン品番65-7527-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1箱 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1箱 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    42,980税込47,278
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3245アズワン品番65-7532-55
  • コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    9,498税込10,448
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8666アズワン品番65-7527-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2949アズワン品番65-7539-26
  • コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    46,980税込51,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3548アズワン品番65-7532-82
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2965アズワン品番65-7531-99
  • コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3569アズワン品番65-7532-10
  • コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    52,980税込58,278
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3528アズワン品番65-7539-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8709アズワン品番65-7520-15
  • コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    619税込681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3542アズワン品番65-7532-35
  • コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    599税込659
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8699アズワン品番65-7527-11
  • コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8707アズワン品番65-7531-25
  • コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    88,980税込97,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3575アズワン品番65-7532-20
  • コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    939税込1,033
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3562アズワン品番65-7539-11