カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- BIGM(丸山製作所)(100)
- SMC(23)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(10)
- CIO(7)
- サンコー(三甲)(5)
- 水本機械製作所(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- RS PRO(4)
- リケン(3)
- Anker(アンカー)(3)
- NAKATAKI(3)
- エレコム(2)
- ミヤコ自動車(2)
- KSフィルター(2)
- エアージェイ(2)
- DIXCEL(ディクセル)(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「a-33-2-2」の検索結果
特価

Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 190 mH, 2A, 2 x 310mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷仕様インダクタンス = 2 x 190 mH最大直流電流 = 2A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 310mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 33mm奥行き = 19mm高さ = 39mm寸法 = 33 x 19 x 39mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制