カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(435)
  • StarTech.com(184)
  • コガネイ(175)
  • X.A.M(166)
  • KHK(小原歯車工業)(163)
  • エスコ(127)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • 大阪魂(82)
  • 旭計器工業(69)
  • サンワサプライ(63)
  • ホンダ(59)
  • サンドビック(56)
  • イチネンTASCO(52)
  • ATEN(50)
  • TRUSCO(47)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • 旭精工(42)
  • FYH(日本ピローブロック)(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-45」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 6.1A, 45mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 6.1A, 45mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥759税込¥835
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 6.1A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±20%直径 = 27.5mm奥行き = 14mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 14mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 6A, 45mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 6A, 45mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
ndf-45特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ndf-45