カテゴリ

  • 制御機器(71)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(78)
  • エスコ(1,837)
  • BIGM(丸山製作所)(1,739)
  • コガネイ(899)
  • omron(オムロン)(698)
  • KITO(キトー)(526)
  • Panasonic(パナソニック)(493)
  • 大阪魂(460)
  • IDEC(和泉電気)(451)
  • ホンダ(428)
  • アカギ(402)
  • CKD(370)
  • メディアカバーマーケット(343)
  • INAX(LIXIL)(330)
  • ParkerTAIYO(299)
  • KITZ(キッツ)(258)
  • ゴールドメダル(252)
  • オンダ製作所(222)
  • TRUSCO(221)
  • RS PRO(218)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a10」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 10A, 7mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 10A, 7mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 7mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2 x 12 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 34mm奥行き = 23mm高さ = 36mm寸法 = 34 x 23 x 36mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNCリード径 = 1.2mmWurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
  • Common Mode Choke WE-CMB M 10.0mH 2.0A WURTH ELEKTRONIK

    Common Mode Choke WE-CMB M 10.0mH 2.0A

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1個ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)23×13×28取付ラジアルシリーズWE-CMB HCインダクタンス(H)10 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 5A, 55mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 5A, 55mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 1A, 360mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 1A, 360mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 360mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE)材質(コンタクト)銅合金適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.3A, シールド, 4.8 x 4.8 x 1.8mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.3A, シールド, 4.8 x 4.8 x 1.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 4818長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.8 x 4.8 x 1.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = WE-TPCコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 45MHz最小動作温度 = -40℃WE-TPCシリーズ4.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: Ω40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョーク WURTH ELEKTRONIK

    フェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = 686行数 = 1端子方法 = はんだピンUL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432') 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442') 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    449税込494
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 25 MHz = 670Ωインピーダンス @ 100 MHz = 976Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm高さ = 10mm直径 = 6mmアプリケーション = 一般用6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik DC電源ソケット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik DC電源ソケット

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1.5A, 300mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1.5A, 300mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 300mΩ許容差 = ±10%直径 = 8mm高さ = 12.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik SMD空芯コイル WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik SMD空芯コイル

    WURTH ELEKTRONIK
    679税込747
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    359税込395
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD

    WURTH ELEKTRONIK
    339税込373
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Wurthパネル取り付けヒューズホルダ. Wurthパネル取り付けヒューズホルダは、定格電流が10 Aとなっています。 WRSH耐衝撃ヒューズホルダは、グローワイヤテスト済みプラスチックで熱に対する優れた安全性と耐久性を実現しています。適合(対応ヒューズサイズ)Mini種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付極数1規格cULus、RoHS対応、UL、UL94V-0、VDE定格電圧(V)250AC端子種別はんだ定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ
  • Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ

    WURTH ELEKTRONIK
    389税込428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik パワーインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik パワーインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik インダクタキット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik インダクタキット

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 4.06 x 3.05 x 2.28mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 4.06 x 3.05 x 2.28mm

    WURTH ELEKTRONIK
    409税込450
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = 1612 (4131M)インピーダンス @ 100 MHz = 56Ω定格電流 = 10Aタイプ = ビーズ寸法 = 4.06 x 3.05 x 2.28mm長さ = 4.06mm奥行き = 3.05mm高さ = 2.28mm材料 = フェライトEMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik SMDコモンモードフィルタ・チョーク WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik SMDコモンモードフィルタ・チョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    689税込758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200A

    WURTH ELEKTRONIK
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様バリスタ電圧 = 70V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 120Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 1Jシリーズ = WE-VS最大サージ電流 = 200A静電容量 = 180pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik ロッドコアインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ロッドコアインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4

    WURTH ELEKTRONIK
    619税込681
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 7013Bシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 7013Bシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    材質液晶ポリマータイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)3.81シリーズ7013B定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10行数1オス・メスオス
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミドタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズ2141定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)8.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CMBH WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CMBH

    WURTH ELEKTRONIK
    919税込1,011
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 353シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 353シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    329税込362
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 353シリーズ5.08 mmピッチねじなし縦型端子台プラグコネクタ. 緑のUL94-V0 PA66製ハウジングとステンレススチール製ワイヤガードを備えた、WR-TBL 353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュイン縦型端子台プラグコネクタです。 この353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュインプラグ可能端子台コネクタは、AWG 26-12のワイヤサイズに対応します。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ353定格電圧(V)300ac端子種別圧着定格電流(A)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 213シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 213シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 213シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 213シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この213シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミドタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ213定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 1031シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 1031シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 1031シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この3.5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質真ちゅう、ポリアミドタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズ1031定格電圧(V)125ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)8.4行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート