カテゴリ

  • 制御機器(178)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(14)
  • SMC(2,191)
  • MAZDA(マツダ)(1,690)
  • BIGM(丸山製作所)(438)
  • エスコ(257)
  • ミツビシ(252)
  • ROLINE(213)
  • ホンダ(206)
  • コガネイ(181)
  • KHK(小原歯車工業)(176)
  • AMPHENOL(174)
  • StarTech.com(168)
  • X.A.M(165)
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • RS PRO(141)
  • スバル(129)
  • ニッサン(127)
  • トヨタ(107)
  • New-Era(ニューエラー)(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a45」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 6.1A, 45mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 6.1A, 45mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 6.1A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±20%直径 = 27.5mm奥行き = 14mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 14mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 6A, 45mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 6A, 45mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, 7499010121A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, 7499010121A

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = PCBマウント極数 = 8長さ = 13.5mm幅 = 16.2mm深さ = 25.3mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, 7499011121A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, 7499011121A

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = スルーホール実装長さ = 13.95mm幅 = 15.88mm深さ = 21.84mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2

    WURTH ELEKTRONIK
    279税込307
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • 基板用端子台 2016シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2016シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    33,980税込37,378
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2016●幅:12.5mm●コード番号:190-8568アズワン品番65-7730-85
  • 基板用端子台 2016シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2016シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2016●幅:12.5mm●コード番号:191-0055アズワン品番65-7672-93
  • 基板用端子台 2018シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2018シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    21,980税込24,178
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2018●幅:12.5mm●コード番号:190-8569アズワン品番65-7728-68
  • 基板用端子台 2018シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2018シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2018●幅:12.5mm●コード番号:191-0084アズワン品番65-7731-14
  • 基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-8656アズワン品番65-7765-06
  • 基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4174●長さ:12.93mm●コード番号:191-8644アズワン品番65-7769-95
  • 基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1箱 420個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1箱 420個入

    WURTH ELEKTRONIK
    49,980税込54,978
    1箱(420個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●深さ:14mm●コード番号:191-5688アズワン品番65-7738-21
  • 基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:11●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●深さ:14mm●コード番号:191-7292アズワン品番65-7664-07
  • 基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●深さ:13.2mm●コード番号:191-5867アズワン品番65-7644-09
  • 基板用端子台 4182シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4182シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4182●長さ:33mm●コード番号:191-8587アズワン品番65-7767-19
  • 基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    33,980税込37,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4173S●幅:12mm●コード番号:191-5925アズワン品番65-7639-41
  • 基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    33,980税込37,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:191-5859アズワン品番65-7665-57
  • 基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    38,980税込42,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-5943アズワン品番65-7665-19
  • 基板用端子台 4182シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4182シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    25,980税込28,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4182●幅:12mm●コード番号:191-5935アズワン品番65-7647-41
  • 基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4174●長さ:28.17mm●コード番号:191-5928アズワン品番65-7664-11
  • 基板用端子台 4172シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4172シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    36,980税込40,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4172●幅:12mm●コード番号:191-5919アズワン品番65-7733-80
  • 基板用端子台 4172シリーズ 7mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4172シリーズ 7mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:3●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4172●幅:12mm●コード番号:191-8660アズワン品番65-7664-28
  • 基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4155●幅:16.2mm●コード番号:191-5895アズワン品番65-7666-18
  • 基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    51,980税込57,178
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:190-9690アズワン品番65-7748-03
  • 基板用端子台 2012Sシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2012Sシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、12.5 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2012S●幅:12.5mm●コード番号:191-0123アズワン品番65-7730-86
  • 基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー 1箱 84個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー 1箱 84個入

    WURTH ELEKTRONIK
    66,980税込73,678
    1箱(84個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
    仕様●極数:11●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●材質:ナイロン66●コード番号:191-5697アズワン品番65-7638-13
  • 基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    43,980税込48,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-5944アズワン品番65-7766-46
  • 基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4173S●幅:12mm●コード番号:191-5923アズワン品番65-7665-56
  • 基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 グレー 1箱 105個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 グレー 1箱 105個入

    WURTH ELEKTRONIK
    54,980税込60,478
    1箱(105個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-5694アズワン品番65-7665-70
  • 基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●深さ:13.2mm●コード番号:191-5940アズワン品番65-7733-44
  • 基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    38,980税込42,878
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4183●深さ:13.2mm●コード番号:191-5936アズワン品番65-7743-63
  • 基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4173S●長さ:16.74mm●コード番号:191-8544アズワン品番65-7664-69
  • 基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー / 白 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー / 白 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー / 白●定格電圧:1.3 kV 、300 V ac●シリーズ:4147B●長さ:26mm●コード番号:191-7332アズワン品番65-7662-68
  • 基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-7279アズワン品番65-7644-68
  • 基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:191-2625アズワン品番65-7658-86
  • 基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4183●深さ:13.2mm●コード番号:191-8633アズワン品番65-7741-41
  • 基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1袋(2個)
    欠品中
    仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-8550アズワン品番65-7639-01