カテゴリ

  • 制御機器(552)
  • 電気材料(65)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(96)
  • AMPHENOL(1,208)
  • BIGM(丸山製作所)(1,464)
  • MAZDA(マツダ)(11,110)
  • omron(オムロン)(740)
  • Panasonic(パナソニック)(763)
  • RS PRO(1,644)
  • SMC(20,920)
  • SUS(エスユーエス)(601)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,352)
  • エスコ(11,203)
  • エレコム(559)
  • コガネイ(989)
  • スバル(693)
  • トヨタ(1,350)
  • ニッサン(5,300)
  • ホンダ(7,161)
  • ミツビシ(966)
  • メディアカバーマーケット(845)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5」の検索結果

619件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥839税込¥923
    1袋(5個)
    当日出荷
    長さ(mm)9幅(mm)14.5取付スルーホールシリーズWR-DC定格電圧(V)DC24定格電流(A)5材質(コンタクト)/処理銅合金/金・錫ピン径(Φmm)2(-0.05~0)RoHS指令(10物質対応)対応向きライトアングル
  • Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ピン径 = 2.55mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 5A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7112-62
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 5A, 55mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 5A, 55mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 200mΩ許容差 = ±30%長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 18mm寸法 = 15 x 7.5 x 18mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 5A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 5A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは3.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6979-06
  • フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    小型標準パッケージサイズ高い信頼性IR及び可視エミッタに最適高感光性高速スイッチング時間用途IRセンサIRタッチパネルソリューションセキュリティシステム
    仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1104●寸法:3 x 1 x 2.02mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●シリーズ:WL-STSWアズワン品番65-7245-30
  • フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:0603●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●コレクター電流:20mA●最大検出波長:1100nm●シリーズ:WL-STCW●コード番号:184-6982アズワン品番65-7238-78
  • フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    小型標準パッケージサイズ IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度 用途 セキュリティシステム カウンタ IRデータ伝送 エンコーダ
    仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:0603●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●コレクター電流:20mA●最大検出波長:1100nm●幅:0.8mmアズワン品番65-7244-41
  • Wurth Elektronik 940Nm 赤外線LED WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 940Nm 赤外線LED

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • フォトダイオード 赤外線 150 ° Si 表面実装 1104 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトダイオード 赤外線 150 ° Si 表面実装 1104 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    サイドビューパッケージ 高感度 小型パッケージサイズ 高い信頼性 広視野角 用途 赤外線リモコン ライトバリア 赤外線センサ 赤外線データ伝送 赤外線タッチパネル
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:1104●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:3mm●幅:1mm●高さ:2.02mm●半値幅感度角度:150 °●シリーズ:WL-SDSB●コード番号:184-6979アズワン品番65-7253-40
  • 940nm 赤外線発光ダイオード QFN 600mW 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード QFN 600mW 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:600mW●放射強度:150mW/sr●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7235-20
  • フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1104●寸法:3 x 1 x 2.02mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●シリーズ:WL-STSWアズワン品番65-7245-20
  • リードインダクタ 1 μH 6.9A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 1 μH 6.9A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥829税込¥912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 1 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-35
  • リードインダクタ 47 μH 2A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 47 μH 2A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥829税込¥912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2A●最大直流抵抗:120mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:9.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6978-48
  • 表面実装インダクタ 30 nH 27A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装インダクタ 30 nH 27A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。インダクタンスは 0.03 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:30 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:4030●長さ:4.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7068-04
  • 表面実装インダクタ 25 nH 27A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装インダクタ 25 nH 27A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。インダクタンスは 0.025 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:25 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:4030●長さ:4.8mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7068-03
  • リードインダクタ 68 μH 1.8A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 68 μH 1.8A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.8A●最大直流抵抗:160mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:6.7MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6978-49
  • リードインダクタ 6.8 μH 3.9A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 6.8 μH 3.9A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:3.9A●最大直流抵抗:32mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:36MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-23
  • リードインダクタ 10 μH 3.5A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 3.5A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.5A●最大直流抵抗:43mΩ●許容差:15%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-36
  • リードインダクタ 33 μH 2.5A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 33 μH 2.5A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥709税込¥780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、33μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
    仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●最大直流抵抗:66mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6979-36
  • 表面実装インダクタ 75 nH 27A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装インダクタ 75 nH 27A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:75 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:4030●長さ:4.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7070-97
  • リードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥789税込¥868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.5A●最大直流抵抗:30mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:70MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7109-46
  • 表面実装インダクタ 55 nH 27A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装インダクタ 55 nH 27A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。インダクタンスは 0.055 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:55 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:4030●長さ:4.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7074-44
  • リードインダクタ 220 μH 1A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 220 μH 1A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、220 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1A●最大直流抵抗:450mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.8MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6975-86
  • リードインダクタ 22 μH 3A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 3A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥709税込¥780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3A●最大直流抵抗:55mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-11
  • フェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョーク WURTH ELEKTRONIK

    フェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥57~税込¥63~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7111-34
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-37
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 10.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 10.2A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは、インダクタンスが 2.2 μ H です。この製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10.2A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:30%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6975-33
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6977-81
  • 巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 11.5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 11.5A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは、インダクタンスが 1.5 μ H です。この製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:11.5A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:30%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6979-01
  • 巻線インダクタ 面実装 1.2 μH 5.8A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1.2 μH 5.8A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.2 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6980-71
  • 巻線インダクタ 面実装 0.68 μH 8.1A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.68 μH 8.1A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:0.68 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7112-34
  • 巻線インダクタ 面実装 6.2 μH 7A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 6.2 μH 7A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.2 μH●最大直流電流:7A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6978-99
  • 巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.7A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.7A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは、インダクタンスが47μHです。この製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.7A●長さ:12mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-75
...
a5・e特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a5・e