カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- ホンダ(45)
- エスコ(7)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SK(新潟精機)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- イトーキ(1)
- TKK(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- Minimo(1)
「a6611」の検索結果
特価

基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥279税込¥3071個7日以内出荷Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ。メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:10.5A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:300 V ac●シリーズ:3611●長さ:7mm●コード番号:825-0806アズワン品番65-7770-94