カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 電気材料(21)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • SMC(233)
  • Hirschmann Test & Measurement(147)
  • Lumberg Automation(63)
  • omron(オムロン)(183)
  • Panasonic(パナソニック)(202)
  • ParkerTAIYO(327)
  • RS PRO(296)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(186)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(86)
  • エスコ(104)
  • エレコム(74)
  • シュナイダーエレクトリック(78)
  • スバル(165)
  • トヨタ(115)
  • マキテック(64)
  • マルヤス電業(340)
  • 三菱電機(113)
  • 伊東電機(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac30」の検索結果

関連キーワード
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = 垂直USBバージョン = 2.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0基板用コネクタ. WR-COM Micro USB 2.0垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。タイプAとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0コネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 5つの打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0基板用コネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = 629105Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB)

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥719~税込¥791~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    3日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.8A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥539税込¥593
    1個
    3日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 30コネクタ2極数 = 30コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着許容電圧 = 60 V acWurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル USB A → USB A 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIK

    USBケーブル USB A → USB A 1袋 150個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥319,800税込¥351,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-COM シリーズ USB 3.0 ケーブルアセンブリは、タイプ A オス - A メス構成です。定格電流は 30 V ac 及び 2.5 A です。長さ:1 m 色:青 耐久性:挿抜回数 5000 回
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青●コード番号:205-3235色青コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)インターフェースUSB 3.0アズワン品番65-7412-31
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 3.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acコンタクト材質 = リン酸銅端子方法 = はんだ最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik microSD カードコネクタプッシュ / プッシュ 8 ピンは、プッシュ / プッシュタイプです。動作電圧は 30 V ( AC )です。 耐電圧が 500 V ( AC )であるのに対して、100 V ( AC )です。接触抵抗範囲は 100 mO → 500 MO です。コンタクト材質は銅合金で
    仕様●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-8977アズワン品番65-7749-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクト
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9055アズワン品番65-7753-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1セット 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8944アズワン品番65-7765-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクト
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:14●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9068アズワン品番65-7752-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:30●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8908アズワン品番65-7751-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9064アズワン品番65-7752-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:24●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8887アズワン品番65-7752-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:26●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8890アズワン品番65-7764-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9059アズワン品番65-7763-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9061アズワン品番65-7751-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9066アズワン品番65-7750-46
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1セット 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8919アズワン品番65-7750-30
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8933アズワン品番65-7759-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 28極 1mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 28極 1mm 1列 1セット 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:28●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8971アズワン品番65-7759-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8935アズワン品番65-7750-55
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1セット 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:24●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8960アズワン品番65-7751-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:30●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8975アズワン品番65-7753-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9057アズワン品番65-7765-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 18極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:18●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8881アズワン品番65-7765-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8922アズワン品番65-7751-83
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8883アズワン品番65-7751-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 18極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:18●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8948アズワン品番65-7752-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:22●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8959アズワン品番65-7755-05