カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- マルヤス電業(159)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(82)
- SMC(55)
- Hirschmann Test & Measurement(37)
- EPCOS(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- MULTI-CONTACT(7)
- XP POWER(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- omron(オムロン)(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- Molveno(6)
- RS PRO(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 富士電機(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- トヨタ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ac30b」の検索結果

Wurth Elektronik Micro USBコネクタ
WURTH ELEKTRONIK¥409税込¥4501個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik
WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ
WURTH ELEKTRONIK¥239税込¥2631個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = 629105Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ
WURTH ELEKTRONIK¥389税込¥4281個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = 垂直USBバージョン = 2.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0基板用コネクタ. WR-COM Micro USB 2.0垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。タイプAとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0コネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 5つの打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0基板用コネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik
WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)¥509税込¥5601個翌々日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.8A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ
WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)¥549税込¥6041個3日以内出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 3.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acコンタクト材質 = リン酸銅端子方法 = はんだ最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 4049Bシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 黒 1箱 160個入
WURTH ELEKTRONIK¥209,800税込¥230,7801箱(160個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:30A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.2 kV 、600 V ac●シリーズ:4049B●幅:22.8mm●コード番号:191-5662アズワン品番65-7663-91
基板用端子台 4049Bシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 黒 1箱 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥239,800税込¥263,7801箱(100個)7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:30A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.2 kV 、600 V ac●シリーズ:4049B●幅:22.8mm●コード番号:191-5663アズワン品番65-7746-09
基板用端子台 4049Bシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 黒
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:30A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.2 kV 、600 V ac●シリーズ:4049B●幅:22.8mm●コード番号:191-7666アズワン品番65-7738-82
基板用端子台 4049Bシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 黒
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:30A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.2 kV 、600 V ac●シリーズ:4049B●幅:22.8mm●コード番号:191-7618アズワン品番65-7663-92