カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • ニチコン(46)
  • コガネイ(18)
  • 三菱電機(13)
  • RS PRO(12)
  • ParkerTAIYO(8)
  • CKD(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • SAMTEC(5)
  • 富士電機(4)
  • オーム電機(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • 寺崎電気産業(3)
  • カクタ(2)
  • 日動工業(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac450」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 1327シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 1327シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 132シリーズ5 mm縦型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 132シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して垂直になります。この132シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この132シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。材質PC色グレー取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ1327定格電圧(V)450ac端子種別はんだ定格電流(A)22行数1オス・メスメスボディ向き垂直
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 1317シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 1317シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。材質PC色グレー取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ1317定格電圧(V)450ac端子種別はんだ定格電流(A)22行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き横型