カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(108)
- ELPA(8)
- LITTELFUSE(3)
- MSTコーポレーション(14)
- NEC(5)
- RS PRO(7)
- UNIFIVE(5)
- YAGEO(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アライドテレシス(5)
- エスコ(4)
- エレコム(10)
- オーム電機(4)
- サンワサプライ(60)
- サンワダイレクト(17)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
- 協和ハーモネット(7)
- 日本法令(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「adsl」の検索結果
特価

Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, 7499011121A
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781セット(29個)7日以内出荷トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = スルーホール実装長さ = 13.95mm幅 = 15.88mm深さ = 21.84mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。RoHS指令(10物質対応)対応