カテゴリ
- 制御機器(21)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(2)
- SKC(環境測定)(52)
- 三菱ふそう(50)
- ミドリ安全(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- SPARKFUN(12)
- MB Wear(12)
- Kemeko(10)
- MARWI(10)
- カシオ計算機(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- 京セラ(7)
- コミネ(7)
- RS PRO(6)
- Vivotek(6)
- StarTech.com(5)
- ニュートン(5)
- AZLA(アズラ)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「and ek」の検索結果

結束バンド 10 x 6 x 3mm x 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥789税込¥8681セット(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WA-SMCH 表面実装ケーブルホルダは、はんだ厚さ 120 μ m で、リン青銅素材でスズ表面を使用しています。動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1.仕様●入数:1テープ(10個入り)●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイ●最大バンドル直径:10 x 6 x 3mm●固定方法:表面実装●色:銀●コード番号:230-1804アズワン品番65-7397-20
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上最大150℃の高い安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型周波数範囲:1kHz~300MHz動作温度範囲:-40℃→+125℃用途パワーエレクトロニクス電力ラインの入出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制仕様●インダクタンス:30 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:280mΩ●電流 Max:1.2 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-58
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 8A シャーシーマウント 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥30,980税込¥34,0781セット(9個)7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●入数:1トレイ(9個入り)●最大定格電流:8A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7137-57
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 8A シャーシーマウント
WURTH ELEKTRONIK¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●最大定格電流:8A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7136-28
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781セット(9個)7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●入数:1トレイ(9個入り)●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7122-76
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント
WURTH ELEKTRONIK¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 12A シャーシーマウント
WURTH ELEKTRONIK¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●最大定格電流:12A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7137-47
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 14A シャーシーマウント
WURTH ELEKTRONIK¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●最大定格電流:14A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7137-84
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1セット 8個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781セット(8個)7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●入数:1トレイ(8個入り)●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7137-85
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1.5A シャーシーマウント
WURTH ELEKTRONIK¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●最大定格電流:1.5A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7152-85
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント
WURTH ELEKTRONIK¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:114.9mm●奥行き:58.5mm●高さ:45mm●寸法:114.9 x 58.5 x 45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7138-18
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 1セット 8個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781セット(8個)7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●入数:1トレイ(8個入り)●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7139-55
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント
WURTH ELEKTRONIK¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7123-15
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1セット 6個入
WURTH ELEKTRONIK¥33,980税込¥37,3781セット(6個)7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●入数:1トレイ(6個入り)●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:114.9mm●奥行き:58.5mm●高さ:45mm●寸法:114.9 x 58.5 x 45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7138-51
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント
WURTH ELEKTRONIK¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7126-80
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781セット(40個)7日以内出荷非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 1セット 8個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781セット(8個)7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●入数:1トレイ(8個入り)●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7139-64
コモンモードチョーク 2 x 1 mH 2.5A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷WurthWE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク。非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化高温での高く安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型サイズ周波数範囲:1kHz-300MHz。用途:。パワーエレクトロニクス電源ライン入力及び出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制仕様●インダクタンス:2 x 1 mH●最大直流電流:2.5A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2 x 55mΩ●許容差:-30 → +50%●長さ:14mm●奥行き:7.5mm●高さ:16mm●寸法:14 x 7.5 x 16mm●コア材料:ナノ結晶●最大自己共振周波数:1 kHz → 300 MHz●リード間隔:10mm●シリーズ:WE-CMBNC●リード径:0.7mmアズワン品番65-7077-91
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
Wurth Elektronik トロイダルコア 内径:27.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 7427155S
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781箱(30個)7日以内出荷STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 55 x 20 x 44mm開口部直径 = 27.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 44mm外側の幅 = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応