カテゴリ

  • 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • SMC(371)
  • メディアカバーマーケット(351)
  • KTC(54)
  • エスコ(38)
  • 三菱ふそう(38)
  • ホンダ(37)
  • 日研工作所(24)
  • 空調服(24)
  • コノエ(19)
  • MSTコーポレーション(18)
  • ニチコン(18)
  • イスカル(17)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
  • SAMTEC(14)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • GVS(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • ユキワ精工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt10」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-76
  • LANトランス WURTH ELEKTRONIK

    LANトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronikは、WE-LAN10/100Base-Tトランスです。1ポートの非PoEです。ベース材質としてフェライト付きのSMDタイプと、コンタクトめっきがCu-Ni-Snタイプがあります。電源イーサネットは最大150Wattsで、最大1Gbit/sの速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び今後のIEEE802.3bt規格に準拠しています。この製品はRoHS準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IPカメラ、IoT用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び今後のIEEE802.3btに準拠EtherCATやProfinetなどの産業用イーサネットシステムと互換性がありますMicrochip、TexasInstruments、Broadcom、LinearTechnologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠産業用温度範囲:-40→+85℃
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.1 x 14.75 x 8.4mm●奥行き:14.75mmアズワン品番65-7224-40
  • LANトランス WURTH ELEKTRONIK

    LANトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。これは、0.5 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +105 ℃
    仕様●出力ポート数:0.5●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:12.7 x 9.5 x 3mm●奥行き:9.5mm●コード番号:201-3627アズワン品番65-7224-43
  • LANトランス WURTH ELEKTRONIK

    LANトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。2 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃
    仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:27.7 x 7.5 x 8.5mm●奥行き:7.5mm●コード番号:201-3622アズワン品番65-7224-41
  • Transformer LAN SMT 100BT 1x1 up ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN SMT 100BT 1x1 up ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:22.48 x 15.65 x 18.21mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-56
  • Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7213-44
  • Transformer LAN SMT 100BT 1x1 up ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN SMT 100BT 1x1 up ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:25.40 x 13.16 x 16.10mm●奥行き:25mmアズワン品番65-7213-76
  • Transformer LAN THT 100BT 1x1 vert ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT 1x1 vert ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mm●コード番号:212-5900アズワン品番65-7213-83
  • Transformer LAN THT 100BT 1x1 down HPLE WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT 1x1 down HPLE

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.88 x 13.74mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-74
  • Transformer LAN THT 100BT 1x1 up ETR THR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT 1x1 up ETR THR

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-56
  • Transformer LAN SMT 1000BT 1x1 up ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN SMT 1000BT 1x1 up ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:20.5 x 13.55 x 22.60mm●奥行き:21.8mm●コード番号:212-5887アズワン品番65-7213-72
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mm●コード番号:212-5910アズワン品番65-7213-87
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up ETR TH WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up ETR TH

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-59
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE

    WURTH ELEKTRONIK
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 16.87 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-61
  • Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入

    WURTH ELEKTRONIK
    63,980税込70,378
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-61
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mmアズワン品番65-7212-65
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.95 x 16.90mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-46
  • Transformer LAN THT 100BT 1x1 down HPLE 1セット 29個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT 1x1 down HPLE 1セット 29個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.88 x 13.74mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-57
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vertical WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vertical

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mmアズワン品番65-7212-74
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 45個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 45個入

    WURTH ELEKTRONIK
    59,980税込65,978
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(45個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mmアズワン品番65-7212-77
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR 1セット 36個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR 1セット 36個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃
    仕様●入数:1チューブ(36個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mmアズワン品番65-7212-85
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE 1セット 28個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE 1セット 28個入

    WURTH ELEKTRONIK
    60,980税込67,078
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 16.87 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5907アズワン品番65-7213-52
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 42個入

    WURTH ELEKTRONIK
    87,980税込96,778
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃
    仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.95 x 16.90mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7212-64
  • Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    67,980税込74,778
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-62
  • Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    67,980税込74,778
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-81
  • Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET 1セット 42個入

    WURTH ELEKTRONIK
    75,980税込83,578
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-67
  • Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
    取付方式スルーホール外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)21.6×16×13.95動作温度(℃)0~70アズワン品番65-7212-81挿入損失(dB)-1.3出力ポート1
  • Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 up ET

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mm●コード番号:212-5894アズワン品番65-7213-73
  • Transformer LAN HPLE THT 100BT PoE+ 1x1 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN HPLE THT 100BT PoE+ 1x1

    WURTH ELEKTRONIK
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-66
  • Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-63
  • Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm●コード番号:212-5917アズワン品番65-7213-78
  • Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 up ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 up ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7213-38
  • Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mmアズワン品番65-7213-43
  • Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H

    WURTH ELEKTRONIK
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17 x 33.02 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-68
  • Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-64
  • Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H

    WURTH ELEKTRONIK
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度: 0 → +70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-73
  • Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm
  • Transformer LAN HPLE THT 100BT PoE+ 1x1 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN HPLE THT 100BT PoE+ 1x1 1セット 42個入

    WURTH ELEKTRONIK
    99,980税込109,978
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5918アズワン品番65-7213-80
  • Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H 1セット 29個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H 1セット 29個入

    WURTH ELEKTRONIK
    49,980税込54,978
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.6 x 16 x 13.95mm●奥行き:21.06mmアズワン品番65-7212-75
  • Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(100個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm●コード番号:212-5895アズワン品番65-7213-82
電源(制御機器)カテゴリ