カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • YAGEO(42)
  • KANA(片山チエン)(32)
  • SMC(10)
  • MURATA(村田製作所)(10)
  • 河村電器産業(9)
  • NTツール(4)
  • RK TAKASAGO CHAIN(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • 日本レヂボン(2)
  • ニューレジストン(2)
  • NOK(2)
  • YKK(2)
  • ユニオンツール(2)
  • ノーリツ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • アサヒ工具(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • 協和精工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2052」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7136-41
MLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
96,980税込106,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-05
MLCC 2.2 μF 10 V dc 0805 2012M 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 2.2 μF 10 V dc 0805 2012M 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-05
MLCC 2.2nF 50V dc 0805 2012M 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 2.2nF 50V dc 0805 2012M 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-71
MLCC 2.2nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 2.2nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7135-71
MLCC 2.2 μF 10 V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 2.2 μF 10 V dc 0805 2012M 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
54,980税込60,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-55