カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- シュナイダーエレクトリック(145)
- SIEMENS(7)
- SPARKFUN(7)
- アンセル(6)
- AMPHENOL(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- ATEN(4)
- ホンダ(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- Phenomenex(2)
- Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology(2)
- ウシオライティング(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 国際化工(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- 四国化成(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- NewHikari(1)
- ブランドをもっと見る
「chns」の検索結果

LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷WurthElektronikは、WE-LAN10/100Base-Tトランスです。1ポートの非PoEです。ベース材質としてフェライト付きのSMDタイプと、コンタクトめっきがCu-Ni-Snタイプがあります。電源イーサネットは最大150Wattsで、最大1Gbit/sの速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び今後のIEEE802.3bt規格に準拠しています。この製品はRoHS準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IPカメラ、IoT用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び今後のIEEE802.3btに準拠EtherCATやProfinetなどの産業用イーサネットシステムと互換性がありますMicrochip、TexasInstruments、Broadcom、LinearTechnologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠産業用温度範囲:-40→+85℃仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.1 x 14.75 x 8.4mm●奥行き:14.75mmアズワン品番65-7224-40
LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。2 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:27.7 x 7.5 x 8.5mm●奥行き:7.5mm●コード番号:201-3622アズワン品番65-7224-41
LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。これは、0.5 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +105 ℃仕様●出力ポート数:0.5●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:12.7 x 9.5 x 3mm●奥行き:9.5mm●コード番号:201-3627アズワン品番65-7224-43