カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(3)
  • ダイヘン(672)
  • パナソニックコネクト(138)
  • トーキン(123)
  • CKD(121)
  • ヤマト産業(74)
  • エスコ(73)
  • アイトス(61)
  • SKC(環境測定)(59)
  • ヤマニパッケージ(47)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(38)
  • 東安(36)
  • 神戸製鋼(35)
  • イチネンTASCO(35)
  • 日本サニパック(31)
  • 特殊電極(31)
  • 三菱電機(30)
  • HEIKO(29)
  • コフロック(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik ロータリスイッチ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ロータリスイッチ

    WURTH ELEKTRONIK
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2CO●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●スイッチの位置の数:8●コンタクトの数:18●定格電圧:30V dc●深さ:20.4mm●幅:19.75mm●寸法:19.75 x 20.4 x 14.45mm●装着タイプ:スルーホール●取付穴サイズ:0.7 (2) mm、0.9 (16) mm、1.7 (1) mm●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:電気機械●コンタクト材質:銀黄銅●照光式ロータリプッシュボタンスイッチ. Wurthの照光式ロータリープッシュボタンスイッチは、DPDTモメンタリプッシュボタンセンタースイッチを備えています。 ロータリスイッチには、8つのスイッチポジション(1P8T)が用意されています。. LED 2色の組み合わせ: 赤 / 明るい緑RoHS指令(10物質対応)対応
co2 測定器特集