カテゴリ
- 電気材料(11)
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(3)
- KEMET(73)
- SPARKFUN(46)
- RS PRO(43)
- VISHAY(13)
- Porvair(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- フエニックス・コンタクト(5)
- DELTRON(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- SIEMENS(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- コミネ(3)
- アライドテレシス(3)
- AZLA(アズラ)(3)
- アズワン(2)
- 王子ネピア(2)
- 花王(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「curel」の検索結果

REDCUBE Terminals Design Kit
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Wurth Elektronik REDCUBE 端子設計キットは、端子とスペーサで構成されています。過酷な環境条件に最適仕様●入数:1箱(1個入)●タイプ:端子●種類:ターミナル●キット内容:スペーサ、端子●コード番号:230-2914アズワン品番65-7568-08
ねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581セット(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●材質:真鍮●コード番号:230-2038アズワン品番65-7570-08
ねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981セット(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2 ねじサイズを備えています。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.2 Nm仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:0●材質:真鍮●コード番号:230-2040アズワン品番65-7569-40
ねじ端子 ライトアングル 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥169,800税込¥186,7801セット(1000個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm仕様●入数:1リール(1000個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:2●材質:真鍮●コード番号:230-2041アズワン品番65-7569-51
ねじ端子 ライトアングル
WURTH ELEKTRONIK¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2012アズワン品番65-7569-48
ねじ端子 ライトアングル
WURTH ELEKTRONIK¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2016アズワン品番65-7571-03
ねじ端子 ライトアングル
WURTH ELEKTRONIK¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2018アズワン品番65-7570-51
ねじ端子 ライトアングル 1箱 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781箱(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2021アズワン品番65-7570-21
ねじ端子 ライトアングル
WURTH ELEKTRONIK¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2020アズワン品番65-7573-08
ねじ端子 ライトアングル
WURTH ELEKTRONIK¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2014アズワン品番65-7570-77
ねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥319,800税込¥351,7801箱(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 3.9 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2030アズワン品番65-7568-27
ねじ端子 ライトアングル
WURTH ELEKTRONIK¥889税込¥9781個7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 2.2 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2029アズワン品番65-7570-65
ねじ端子 ライトアングル 1箱 400個入
WURTH ELEKTRONIK¥259,800税込¥285,7801箱(400個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 0.5 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:130A●脚数:6●材質:真鍮●コード番号:230-2023アズワン品番65-7571-12
ねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801箱(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 1.2 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2025アズワン品番65-7571-17
Wurth Elektronik 基板端子, REDCUBEシリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コンタクト数:1●行数:1●取り付けタイプ:プレスフィット●端子方法:プラグイン●タイプ:電力素子プラグ端子●定格電流:120A●色:赤●シリーズ:REDCUBE●Wurth REDCUBEダイレクトPCBプラグ端子. REDCUBE PCBプラグ端子は、高電流ワイヤ-基板の接続に使用します。これらのREDCUBEプラグ端子は、ガラス繊維強化ハウジングで保護されたREDCUBE端子で構成されています。ハウジングの上面は押し下げ式で、かん合ケーブルコネクタはプラグイン式です。ロックを解除すると、スプリングの力でコネクタが所定の位置にロックされるので、確実なかん合接続が形成されます。これらのREDCUBEプラグ端子は、狭い空間に取り付けることができます。これらのREDCUBEコネクタのベースに取り付けられたプレスフィット端子は、工具を使用しなくても簡単かつ迅速に取り付けることができます。この端子をボードに押し込むと、めっきが施された基板穴とピンの間の摩擦により冷間溶接プロセスが発生するので、気密性の高い機械的接続が形成されます。プレスフィット端子により、冷間溶接が排除されるので、従来型のSMDはんだ付けよりも信頼性の高い接続が実現します。接触抵抗の低いREDCUBE基板プラグ端子は、最高で120 Aの電流を供給するので、複数のプラグ接続ソリューションに使用できます。. 特長と利点. 高電流: 120 A 接触抵抗が低く、自己発熱量を最小限に抑える 最高で+125 ℃の耐熱性 スプリングアクチュエータで迅速かつ簡単なプラグインかん合を形成 プレスフィット端子で信頼性と気密性の高い接続が可能 迅速かつ簡単な取り付け、追加の工具は不要 コンパクトなので、狭い場所に取り付け可能 マルチプラグ接続のソリューションに使用可能
Wurth Elektronik シャンク REDCUBEシリーズ M3
WURTH ELEKTRONIK¥369~税込¥406~1個7日以内出荷材質銅亜鉛鉛合金タイプシャンクシリーズREDCUBEスレッドサイズM3
Wurth Elektronik ブッシュ REDCUBEシリーズ M4
WURTH ELEKTRONIK¥389税込¥4281個7日以内出荷タイプブッシュスレッドサイズM4材質銅亜鉛鉛合金シリーズREDCUBE
Wurth Elektronik ブッシュ REDCUBEシリーズ M3
WURTH ELEKTRONIK¥389税込¥4281個7日以内出荷材質銅亜鉛鉛合金タイプブッシュシリーズREDCUBEスレッドサイズM3