カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(8)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(6)
  • JAE(日本航空電子工業)(43)
  • エレコム(51)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • ノーブランド(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(82)
  • RS PRO(110)
  • サンワサプライ(136)
  • CONTEC(コンテック)(50)
  • StarTech.com(374)
  • ダイヤトレンド(152)
  • トリニティ(126)
  • ハーティング(125)
  • AMPHENOL(109)
  • ATEN(79)
  • 椿本チエイン(73)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d sub」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極 WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ Wurth Elektronik オス WURTH ELEKTRONIK

    D-Subコネクタ Wurth Elektronik オス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極 WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 39.14mm寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ Wurth Elektronik メス WURTH ELEKTRONIK

    D-Subコネクタ Wurth Elektronik メス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Socket WURTH ELEKTRONIK

    IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Socket

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.77、2.84シリーズ618定格電圧(V)250ac定格電流(A)3深さ(mm)17.25材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき金ジェンダーメス
  • IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Plug WURTH ELEKTRONIK

    IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Plug

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.77、2.84シリーズ618定格電圧(V)250ac定格電流(A)3深さ(mm)17.25材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき金ジェンダーオス
  • Wurth Elektronik D-subキャップ ダストキャップ 726 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik D-subキャップ ダストキャップ 726 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥599~税込¥659~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik フィルタ付きアダプタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フィルタ付きアダプタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応