カテゴリ
- 電気材料(26)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(191)
- 三木プーリ(111)
- コガネイ(110)
- SMC(107)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- ホンダ(24)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- 能瀬精工(JNS)(19)
- NSK(日本精工)(16)
- NACHI(不二越)(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- Canon(10)
- HARWIN(10)
- デュオ(10)
- 協育歯車(9)
- PENTAX(ペンタックス)(9)
- ULVAC(アルバック)(8)
- ブランドをもっと見る
「da40」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9582アズワン品番65-7487-65
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3176アズワン品番65-7537-67
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色で、銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3225アズワン品番65-7537-75
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥959税込¥1,0551個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3174アズワン品番65-7535-32
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥959税込¥1,0551個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9490アズワン品番65-7489-84
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9789アズワン品番65-7497-45
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスアングルボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2921アズワン品番65-7525-20
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9579アズワン品番65-7486-92
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3172アズワン品番65-7533-73
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781セット(80個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3173アズワン品番65-7538-17
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 32個入
WURTH ELEKTRONIK¥34,980税込¥38,4781セット(32個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3175アズワン品番65-7535-17
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 450個入
WURTH ELEKTRONIK¥499,800税込¥549,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3224アズワン品番65-7536-35
基板接続用ピンヘッダ 40 極 2.54 2 列 表面実装
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:40 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3123アズワン品番65-7572-98
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781セット(80個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3171アズワン品番65-7538-82
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 14個入
WURTH ELEKTRONIK¥11,980税込¥13,1781セット(14個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9581アズワン品番65-7491-06
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2918アズワン品番65-7531-41
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 2.54 mm オスアングルボックスヘッダ(ロングレバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2916アズワン品番65-7531-39
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9487アズワン品番65-7483-99
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9578アズワン品番65-7486-73
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(80個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9486アズワン品番65-7491-47
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥53,980税込¥59,3781セット(80個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2920アズワン品番65-7539-72
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 84個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781セット(84個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(84個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2915アズワン品番65-7538-95
基板接続用ピンヘッダ 40 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:40 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3189アズワン品番65-7572-78
基板接続用ピンヘッダ 40 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 11個入
WURTH ELEKTRONIK¥12,980税込¥14,2781セット(11個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3122アズワン品番65-7573-52
基板接続用ピンヘッダ 40 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥23,980税込¥26,3781セット(80個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(80個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3188アズワン品番65-7579-27
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列 1セット 400個入
WURTH ELEKTRONIK¥219,800税込¥241,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3394アズワン品番65-7532-48
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 1列 1袋 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥95,980税込¥105,5781袋(240個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9230アズワン品番65-7734-19
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 1列 1袋 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781袋(240個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9204アズワン品番65-7656-35
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781袋(240個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9195アズワン品番65-7741-59
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781袋(240個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9221アズワン品番65-7745-19