カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • omron(オムロン)(35)
  • RS PRO(32)
  • SMC(20)
  • TRACO POWER(20)
  • CARLO GAVAZZI(19)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • RECOM(10)
  • 未来舎(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • 三菱電機(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • ホンダ(8)
  • カシムラ(8)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • BOURNS(8)
  • VISHAY(8)
  • コガネイ(7)
  • CKD(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc42」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 42 V dc WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 42 V dc

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 100 mA @ 42 V dcターミナルタイプ = Solder Lugアクチュエータタイプ = スライド長さ = 8.42mm幅 = 2.5mm深さ = 6.4mm寸法 = 2.5 x 8.42mm接触抵抗 = 30mΩ機械的寿命 = 2000Cycles定格電圧 = 12V dcWS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチWurth Elektronik 10 はんだタグ WURTH ELEKTRONIK

    ロータリスイッチWurth Elektronik 10 はんだタグ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流 Max:100 mA、400 mA 、 最大電圧:42 V dc 、 ポジション数:10 、 ターミナルタイプ:はんだタグ 、 長さ:7.4mm 、 幅:7.4mm 、 深さ:3.65mm 、 アクチュエータのタイプ:移動せず 、 寸法:7.4 x 7.4 x 3.65 mm 、 Wurth Elektronikロータリスイッチ. 矢印タイプアクチュエータ ステンレススチール製カバー 金めっきコンタクト及び端子 動作温度範囲: -60 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik スライドスイッチ 単極双投(SPDT) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik スライドスイッチ 単極双投(SPDT)

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA @ 42 V dc●ターミナルタイプ:ライトアングルはんだラグ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:10mm●幅:2.5mm●深さ:6.8mm●寸法:2.5 x 10mm●接触抵抗:30mΩ●機械的寿命:2000Cycles●動作温度 Max:+85℃●WS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
c42-42 聖和特集