カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- YAGEO(37)
- MURATA(村田製作所)(15)
- 京セラ(4)
- KEMET(4)
- KYOCERA AVX(2)
- DENSO(デンソー)(1)
「dcc4005」の検索結果
特価

MLCC 47 pF 16 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47 pF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-26
MLCC 4.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,098税込¥4,5081セット(500個)7日以内出荷高周波製品シリーズ 取り付けスタイル : SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I ) 静電容量範囲: 0.2pF ~ 33pF 温度係数 : ± 30ppm/ ℃ 電圧範囲( UR ): 25 ~ 50 V ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0201/0402 終端: Cu / Ni / Sn 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 高周波用途 アンテナマッチング仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:4.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±0.1pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:WCAP-CSRF●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-56
MLCC 4.7 nF 100 V dc 0402 1005M 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥729税込¥8021袋(200個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7 nF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-78
MLCC 4.7 nF 100 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781セット(10000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7 nF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7085-33
MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781セット(4000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7 nF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-75