カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • オカムラ(岡村製作所)(176)
  • SMC(39)
  • ホンダ(23)
  • REV’IT!(16)
  • 京セラ(13)
  • レイ・アウト(12)
  • ナイキ(11)
  • DIGILENT(11)
  • パイロット(9)
  • フジキン(9)
  • VISHAY(9)
  • CQ出版(9)
  • ATEN(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • アール・エフ・ヤマカワ(6)
  • StarTech.com(6)
  • エレコム(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpg」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 4.1A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 4.1A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.1A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6976-01
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-36
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7112-71
  • 巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 5.5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 5.5A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.5 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6974-91
  • 巻線インダクタ 面実装 0.68 μH 8.1A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.68 μH 8.1A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.68 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.68 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6979-58
  • 巻線インダクタ 面実装 0.56 μH 8.2A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.56 μH 8.2A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、0.56 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.56 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6977-16
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 5.5A 1セット 700個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 5.5A 1セット 700個入

    WURTH ELEKTRONIK
    179,800税込197,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-62
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 4.5A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 4.5A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6976-43
  • 巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.47 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.47 μH●最大直流電流:8.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7110-15
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 5A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 5A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは3.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6979-06
  • 巻線インダクタ 面実装 1.8 μH 4.6A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1.8 μH 4.6A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.8 μH●最大直流電流:4.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7110-51
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-37
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6977-81
  • 巻線インダクタ 面実装 1.2 μH 5.8A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1.2 μH 5.8A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.2 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6980-71
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは2.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7112-52
  • 巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.2A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6979-60
  • 巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 4.4A 1セット 700個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 4.4A 1セット 700個入

    WURTH ELEKTRONIK
    179,800税込197,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
    仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:4.4A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6976-51
  • 巻線インダクタ 面実装 5.6 μH 2.9A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 5.6 μH 2.9A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは5.6μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7108-32
  • 巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 6.7A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 6.7A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは、1.5μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:6.7A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-21
  • 巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.8A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.8A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6979-59
  • 巻線インダクタ 面実装 0.82 μH 8.8A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.82 μH 8.8A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:0.82 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7111-39
  • 巻線インダクタ 面実装 0.33 μH 9.9A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.33 μH 9.9A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは、0.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.33 μH●最大直流電流:9.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7111-87
  • 表面実装インダクタ 1.5 μH 5.8A 4.1 x 4.1 x 2.1mm 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装インダクタ 1.5 μH 5.8A 4.1 x 4.1 x 2.1mm 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    239,800税込263,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ。WurthElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。最適化された巻線構造により、寄生容量とAC損失が低く抑えられています。過渡電流スパイクに対応できるなど、高い電流処理能力を備えています。保護コーティングにより、信頼性が高く、堅牢です。鉛フレームフリー設計コアの性能を最大限に引き出して高電流に対応高透磁率のコア材質温度安定でソフトに飽和低漏洩フラックス低騒音。製品用途の情報。WE-MAPIインダクタはサイズがコンパクトで、昨今のほとんどの機器での使用に最適です。推奨用途には、小型で高効率の電源や多相DC-DCコンバータなどがあります。他にも、FPGA、マイクロコントローラ、プロセッサなどに適しています。
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.8A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:19mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:48MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7024-21