制御機器 (24) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 5.3A, シールド, 12 x 12 x 8mm WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5.3A長さ = 12mm奥行き = 12mm寸法 = 12 x 12 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 28mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小動作温度 = -40℃SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 470 μH, 3A, 110mΩ WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 110mΩ許容差 = ±20%直径 = 25mm高さ = 12mm寸法 = 25 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 11mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク RoHS指令(10物質対応) 対応
巻線インダクタ 面実装 68 μH 2.3A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは 68 μ Hこの製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpe
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:2.3A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番 65-7111-85
巻線インダクタ 面実装 470 μH 860mA 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは 470 μ Hこの製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexp
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:860mA●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番 65-7108-22
巻線インダクタ 面実装 33 μH 3A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは 33 μ Hこの製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpe
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番 65-6975-82
巻線インダクタ 面実装 220 μH 1.25A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは 220 μ Hこの製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexp
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1.25A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番 65-6976-09
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8.1A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタはインダクタンスが4.7μHです。この製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番 65-7111-09
巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.9A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.9A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番 65-7112-55
巻線インダクタ 面実装 330 μH 1.05A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは330μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:1.05A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番 65-7111-22
巻線インダクタ 面実装 150 μH 1.55A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは150μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:1.55A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番 65-7112-38
巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.7A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.7A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番 65-7110-48
巻線インダクタ 面実装 680 μH 720mA 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは680μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:720mA●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番 65-7111-24
巻線インダクタ 面実装 6.2 μH 7A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.2 μH●最大直流電流:7A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番 65-6978-99
巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.8A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番 65-6980-05
巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.7A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは、インダクタンスが47μHです。この製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.7A●長さ:12mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番 65-7112-75
ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 12個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(12個入り)●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:7.5A●最大直流抵抗:48mΩ●自己共振周波数:20MHz アズワン品番 65-6975-87
コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●寿命:2000h アズワン品番 65-7119-73
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.8A, シールド, 12 x 12 x 8mm WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1.8A長さ = 12mm奥行き = 12mm寸法 = 12 x 12 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2.2MHz最小動作温度 = -40℃SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 82 μH, 7.7A, 30mΩ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 インダクタンス = 82 μH最大直流電流 = 7.7A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 30mΩ許容差 = ±20%直径 = 28mm奥行き = 12mm寸法 = 28 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-SI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク RoHS指令(10物質対応) 対応