カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- 日立産機システム(6)
- TOKISTAR(12)
- 貝印(10)
- ノーブランド(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ユニカ(3)
- 山田照明(3)
- ウシオライティング(2)
- SMC(2)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
- NACHI(不二越)(2)
- 篠原電機(2)
- パール金属(2)
- 中橋製作所(2)
- 興和オプトロニクス(2)
- KSフィルター(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hc35」の検索結果

Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 5A, 55mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 3A, 160mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様インダクタンス = 20 mH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 160mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 19mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 19 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 12A, 9mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 12A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 9mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 22mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 22 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応