カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • メディアカバーマーケット(14)
  • TMEHジャパン(11)
  • ツヨロン(藤井電工)(9)
  • THT(9)
  • 北川鉄工所(8)
  • TRUSCO(7)
  • ニッコー(6)
  • READY GO(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • YOSHIOKA(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • ホンダ(4)
  • KYO-EI(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • NOKクリューバー(4)
  • cotta(4)
  • Hanx(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「hth」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-76
  • Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS04000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS04000

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応