カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- エレコム(22)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- サンワサプライ(19)
- CONTEC(コンテック)(7)
- Abaniact(アバニアクト)(2)
- サンワダイレクト(2)
- ARCTIC(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- StarTech.com(26)
- SPARKFUN(13)
- ASUS(エイスース)(12)
- DIA-COMPE(11)
- MARWI(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- マザーツール(9)
- RS PRO(9)
- ナカバヤシ(8)
- HUBER & SUHNER(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「hub lan」の検索結果

Wurth Elektronik LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, 7499011121A
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781セット(29個)7日以内出荷トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = スルーホール実装長さ = 13.95mm幅 = 15.88mm深さ = 21.84mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, 7499010121A
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781セット(30個)7日以内出荷トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = PCBマウント極数 = 8長さ = 13.5mm幅 = 16.2mm深さ = 25.3mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応