カテゴリ
- 制御機器(46)
- 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(21)
- KOITO(小糸製作所)(381)
- 槌屋ヤック(2)
- POLARG(8)
- MURATA(村田製作所)(79)
- オリムパス製糸(30)
- フェリック(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(17)
- SAMTEC(17)
- ミドリ安全(16)
- スズキ(14)
- TDK(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](9)
- 東谷(8)
- TRUSCO(7)
- 富士インパルス(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ロッテ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「koito」の検索結果

ねじ端子 ライトアングル 1箱 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥85,980税込¥94,5781箱(30個)7日以内出荷仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2019アズワン品番65-7571-46
ねじ端子 ライトアングル 1箱 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥85,980税込¥94,5781箱(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2021アズワン品番65-7570-21
ウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコア, 直径:19mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様インダクタンス = 26 μH機能 = レシーバ最大直流電流 = 1.1A最大直流抵抗 = 520mΩ自己共振周波数 = 11MHzQ値 = 25シリーズ = WE-WPCCコア材料 = フェライトコア最大動作温度 = +105℃最小動作温度 = -20℃取り付けタイプ = ラジアル寸法 = 19 (Dia.) x 0.8mm直径 = 19mm高さ = 0.8mmWurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥269,800税込¥296,7801箱(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 3.9 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2030アズワン品番65-7568-27
ねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,098税込¥2,3081セット(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●材質:真鍮●コード番号:230-2038アズワン品番65-7570-08
ねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581セット(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2 ねじサイズを備えています。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.2 Nm仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:0●材質:真鍮●コード番号:230-2040アズワン品番65-7569-40
ねじ端子 ライトアングル 1箱 400個入
WURTH ELEKTRONIK¥239,800税込¥263,7801箱(400個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 0.5 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:130A●脚数:6●材質:真鍮●コード番号:230-2023アズワン品番65-7571-12
ねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥169,800税込¥186,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2028アズワン品番65-7568-71
ねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:2●材質:真鍮●コード番号:230-2042アズワン品番65-7571-39
ねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥169,800税込¥186,7801箱(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 1.2 N m仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2025アズワン品番65-7571-17
ねじ端子 ライトアングル 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥169,800税込¥186,7801セット(1000個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm仕様●入数:1リール(1000個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:2●材質:真鍮●コード番号:230-2041アズワン品番65-7569-51
ねじ端子 ライトアングル 1セット 1600個入
WURTH ELEKTRONIK¥259,800税込¥285,7801セット(1600個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1600個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●材質:真鍮●コード番号:230-2037アズワン品番65-7570-07
ねじ端子 ライトアングル 1セット 1600個入
WURTH ELEKTRONIK¥299,800税込¥329,7801セット(1600個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1600個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:0●材質:真鍮●コード番号:230-2039アズワン品番65-7570-71
LED ムーンライト 表面実装 5630 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:ムーンライト●パッケージタイプ:5630●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SWTPアズワン品番65-7241-30
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3mm 厚さ:3mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥40,980税込¥45,0781袋(5個)7日以内出荷仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3mm●長さ:1m●幅:3mmアズワン品番65-6968-75
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1mm 厚さ:1mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥25,980税込¥28,5781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1mm●長さ:1m●幅:1mmアズワン品番65-6973-09
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4mm 厚さ:4mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥53,980税込¥59,3781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:4mmアズワン品番65-6963-27
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.2mm 厚さ:6mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥70,980税込¥78,0781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:6mm●長さ:1m●幅:3.2mmアズワン品番65-6962-74
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2mm 厚さ:4.5mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥53,980税込¥59,3781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4.5mm●長さ:1m●幅:2mmアズワン品番65-6968-53
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:1.3mmアズワン品番65-6962-84
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.96mm 厚さ:3mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥47,980税込¥52,7781袋(5個)7日以内出荷仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3mm●長さ:1m●幅:3.96mmアズワン品番65-6961-70
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:6.3mm 厚さ:6.3mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:6.3mm●長さ:1m●幅:6.3mmアズワン品番65-6961-95
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.2mm 厚さ:3.2mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥42,980税込¥47,2781袋(5個)7日以内出荷仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.2mm●長さ:1m●幅:3.2mmアズワン品番65-6962-34
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:0.8mm 厚さ:2.4mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥33,980税込¥37,3781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:2.4mm●長さ:1m●幅:0.8mmアズワン品番65-6962-46
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:5.5mm 厚さ:5.5mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥79,980税込¥87,9781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:5.5mm●長さ:1m●幅:5.5mmアズワン品番65-6973-34
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.2mm 厚さ:6.4mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥81,980税込¥90,1781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:6.4mm●長さ:1m●幅:3.2mmアズワン品番65-6962-51
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2.8mm 厚さ:2.8mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781袋(5個)7日以内出荷仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:2.8mm●長さ:1m●幅:2.8mmアズワン品番65-6962-03
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4.8mm 厚さ:7.9mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥95,980税込¥105,5781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:7.9mm●長さ:1m●幅:4.8mmアズワン品番65-6967-76
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.5mm 厚さ:3.5mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781袋(5個)7日以内出荷仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.5mm●長さ:1m●幅:3.5mmアズワン品番65-6962-58
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.8mm 厚さ:1.8mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.8mm●長さ:1m●幅:1.8mmアズワン品番65-6972-59
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.6mm 厚さ:1.6mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.6mm●長さ:1m●幅:1.6mmアズワン品番65-6962-23
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.1mm 厚さ:3.2mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥40,980税込¥45,0781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.2mm●長さ:1m●幅:1.1mmアズワン品番65-6968-59
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:0.5mm 厚さ:1.2mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.2mm●長さ:1m●幅:0.5mmアズワン品番65-6972-48
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2.79mm 厚さ:3.2mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.2mm●長さ:1m●幅:2.79mmアズワン品番65-6972-18
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.07mm 厚さ:1.6mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781袋(5個)7日以内出荷仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.6mm●長さ:1m●幅:1.07mmアズワン品番65-6967-87
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2.5mm 厚さ:2.5mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥36,980税込¥40,6781袋(5個)7日以内出荷仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:2.5mm●長さ:1m●幅:2.5mmアズワン品番65-6961-98