カテゴリ

  • 制御機器(983)
  • 電気材料(260)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 梱包用品(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(44)
  • ホンダ(19)
  • 大洋製器工業(8)
  • SIEMENS(5)
  • コンドーテック(4)
  • TRUSCO(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • スリーエッチ(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • FYH(日本ピローブロック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • 日興製綱(1)
  • ハイロジック(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 共立電子産業(1)
  • SICK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(131)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kth 12」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FFCジャンパケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 12芯

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1824アズワン品番65-7400-45
  • RJ12 モジュラーコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    RJ12 モジュラーコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    199税込219
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 5.3A, シールド, 12 x 12 x 8mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 5.3A, シールド, 12 x 12 x 8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5.3A長さ = 12mm奥行き = 12mm寸法 = 12 x 12 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 28mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小動作温度 = -40℃SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFCジャンパケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 12芯

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 Aアズワン品番65-7400-90
  • リボンケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 12芯

    WURTH ELEKTRONIK
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3377アズワン品番65-7448-72
  • FFCジャンパケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 12芯

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1827アズワン品番65-7399-31
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 mH 530mA 12 x 12 x 10mm WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 mH 530mA 12 x 12 x 10mm

    WURTH ELEKTRONIK
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:530mA●パッケージ/ケース:1210●長さ:12mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:12 x 12 x 10mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.75Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.66MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7137-49
  • FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1819アズワン品番65-7398-38
  • FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 Aアズワン品番65-7399-77
  • プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3326アズワン品番65-7532-74
  • FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1864アズワン品番65-7402-39
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.8A, シールド, 12 x 12 x 8mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.8A, シールド, 12 x 12 x 8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1.8A長さ = 12mm奥行き = 12mm寸法 = 12 x 12 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2.2MHz最小動作温度 = -40℃SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1184アズワン品番65-7715-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-6737アズワン品番65-7702-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2043アズワン品番65-7520-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2201アズワン品番65-7769-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9714アズワン品番65-7489-75
  • ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 12個入 WURTH ELEKTRONIK

    ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 12個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(12個入り)●インダクタンス:24 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:5.5A●最大直流抵抗:100mΩ●自己共振周波数:6MHzアズワン品番65-7112-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2109アズワン品番65-7727-69
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2292アズワン品番65-7662-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9267アズワン品番65-7485-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2408アズワン品番65-7656-88
  • FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    67,980税込74,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1826アズワン品番65-7398-59
  • リボンケーブル 12芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 12芯 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 12 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mmアズワン品番65-7441-25
  • FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 Aアズワン品番65-7400-43
  • 積層チップインダクタ 12 nh 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 12 nh 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 12 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:12 nh●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:280mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.6GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-21
  • 積層チップインダクタ 12 nh 190mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 12 nh 190mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    839税込923
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:12 nh●最大直流電流:190mA●許容差:5%●最大直流抵抗:680mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.7GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6979-10
  • 積層チップインダクタ 12 nh 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 12 nh 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    569税込626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:12 nh●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.8GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-37
  • 積層チップインダクタ 12 nh 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 12 nh 300mA 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:12 nh●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:280mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.6GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1932アズワン品番65-7742-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2173アズワン品番65-7772-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1937アズワン品番65-7645-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1616アズワン品番65-7658-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1559アズワン品番65-7735-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3433アズワン品番65-7538-97
  • ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 12個入 WURTH ELEKTRONIK

    ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 12個入

    WURTH ELEKTRONIK
    21,980税込24,178
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(12個入り)●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:7.5A●最大直流抵抗:48mΩ●自己共振周波数:20MHzアズワン品番65-6975-87
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 12極 グレー WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 12極 グレー

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:12●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:191-2887アズワン品番65-7733-52
  • スタンドオフ 六角 鉄 x 12mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 x 12mm 1箱 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    429,800税込472,780
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:12mm●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-1855アズワン品番65-7915-03
...
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
"kth 12" WURTH ELEKTRONIK 【通販モノタロウ】