カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 学童・教育用品(10)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(3)
  • KINGBRIGHT(77)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • クリスタルアイ(55)
  • OSRAM(26)
  • RS PRO(24)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(23)
  • VISHAY(21)
  • TAKENOW(17)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • 富士倉(16)
  • マリンテック(15)
  • AXS(アークス)(13)
  • カシムラ(12)
  • SPARKFUN(10)
  • エスコ(8)
  • Mentor GmbH(8)
  • エコデバイス(7)
  • CREE(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led smd」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMSW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SMSW シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(20個)
6日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.5V●コード番号:184-7201アズワン品番65-7244-36
Wurth Elektronik LED, 青, 表面実装, 3216, 150120BS75000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 青, 表面実装, 3216, 150120BS75000WURTH ELEKTRONIK
89,980税込98,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 145 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 470 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 2012, 150080RS75000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 2012, 150080RS75000WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nmシリーズ = WL-SMCWRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 青, 表面実装, 2012, 150080BS75000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 青, 表面実装, 2012, 150080BS75000WURTH ELEKTRONIK
77,980税込85,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 145 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 470 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板端子, REDCUBEシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板端子, REDCUBEシリーズWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:1●行数:1●取り付けタイプ:プレスフィット●端子方法:プラグイン●タイプ:電力素子プラグ端子●定格電流:120A●色:赤●シリーズ:REDCUBE●Wurth REDCUBEダイレクトPCBプラグ端子. REDCUBE PCBプラグ端子は、高電流ワイヤ-基板の接続に使用します。これらのREDCUBEプラグ端子は、ガラス繊維強化ハウジングで保護されたREDCUBE端子で構成されています。ハウジングの上面は押し下げ式で、かん合ケーブルコネクタはプラグイン式です。ロックを解除すると、スプリングの力でコネクタが所定の位置にロックされるので、確実なかん合接続が形成されます。これらのREDCUBEプラグ端子は、狭い空間に取り付けることができます。これらのREDCUBEコネクタのベースに取り付けられたプレスフィット端子は、工具を使用しなくても簡単かつ迅速に取り付けることができます。この端子をボードに押し込むと、めっきが施された基板穴とピンの間の摩擦により冷間溶接プロセスが発生するので、気密性の高い機械的接続が形成されます。プレスフィット端子により、冷間溶接が排除されるので、従来型のSMDはんだ付けよりも信頼性の高い接続が実現します。接触抵抗の低いREDCUBE基板プラグ端子は、最高で120 Aの電流を供給するので、複数のプラグ接続ソリューションに使用できます。. 特長と利点. 高電流: 120 A 接触抵抗が低く、自己発熱量を最小限に抑える 最高で+125 ℃の耐熱性 スプリングアクチュエータで迅速かつ簡単なプラグインかん合を形成 プレスフィット端子で信頼性と気密性の高い接続が可能 迅速かつ簡単な取り付け、追加の工具は不要 コンパクトなので、狭い場所に取り付け可能 マルチプラグ接続のソリューションに使用可能
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6970アズワン品番65-7244-90
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.5V●コード番号:184-6973アズワン品番65-7253-69
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-STCW SMT 赤外線 LED は、AlGaAs チップ技術と無色透明レンズを備えています。コンパクトなパッケージ外形が 0805 された、長さ 2 mm のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0805●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICWアズワン品番65-7248-15
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SICW SMT 赤外線 LED は、無色透明レンズ付きの AlGaAs チップこのフォトダイオードは、1206 コンパクトなパッケージ外形の 2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:2.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICWアズワン品番65-7239-20
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
329,800税込362,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-46
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-44
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
329,800税込362,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-65
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMDC シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SMDC シリーズWURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik LED, 黄, 表面実装, 1608, 150060YS75000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 黄, 表面実装, 1608, 150060YS75000WURTH ELEKTRONIK
59,980税込65,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 3216, 156120VS75300 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 3216, 156120VS75300WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
WL-SMRW SMDリバース実装チップLED. WL-SMRWシリーズの単色SMD 1206リバース実装チップLEDには、無色透明のレンズが付属しています。 これらのリバース実装LEDには、低プロファイルの省スペースパッケージが付属しており、非常に高い光出力が提供されます。 これらのLEDは、長方形レンズスタイルと円柱レンズスタイルのいずれかで提供されています。業界標準のフットプリントにより、自動装着機との互換性が確保されています。. 業界標準の1206 SMTパッケージ 基板実装スタイルのリバース 視野角140 °の無色透明のレンズ
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 573 nmシリーズ = WL-SMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SICW SMT 赤外線 LED は、無色透明レンズ付きの AlGaAs チップこのフォトダイオードは、1206 コンパクトなパッケージ外形の 2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:940 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW●コード番号:215-1793アズワン品番65-7248-13
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(20個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7245-09
Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 1608, 150060GS75000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 1608, 150060GS75000WURTH ELEKTRONIK
62,980税込69,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.5 V光度 = 430 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 520 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(20個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7289アズワン品番65-7245-32
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6971アズワン品番65-7244-69
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
329,800税込362,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-49
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-29
Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 3216, 150120RS75000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 3216, 150120RS75000WURTH ELEKTRONIK
86,980税込95,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMTW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SMTW シリーズWURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SMRW シリーズWURTH ELEKTRONIK
79,980税込87,978
1リール(2000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 黄, 表面実装, 2012, 150080YS75000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 黄, 表面実装, 2012, 150080YS75000WURTH ELEKTRONIK
73,980税込81,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7245-11
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1袋(20個)
10日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7313アズワン品番65-7245-24
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(20個)
10日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7245-34