カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(6)
- Panasonic(パナソニック)(675)
- ODELIC(オーデリック)(241)
- 三菱電機(151)
- オーム電機(132)
- マリンテック(101)
- クリスタルアイ(79)
- 岩崎電気(78)
- 渡辺製作所[住設機器](69)
- RS PRO(65)
- GENTOS(63)
- ELPA(61)
- DNライティング(61)
- DAIKO(大光電機)(59)
- StarTech.com(58)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(57)
- コイズミ照明(53)
- IDEC(和泉電気)(49)
- シュナイダーエレクトリック(49)
- ナリカ(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「led1」の検索結果

Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFSW シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥2,798~税込¥3,078~1袋(25個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik WL-SUMW シリーズ 395 (Typ.)Nm
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様LED数:1●ピーク波長:395 (Typ.)nm●放射束:1100mW●パッケージタイプ:3535●ビュー角:130 °(標準)●レンズ形状:ドーム●ピン数:2●LED材質:AlInGaN●実装タイプ:表面実装●高さ:2.1mm●長さ:3.4mm●幅:3.4mm●寸法:3.4 x 3.4 x 2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 可視光LED WL-TMRW シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥14,980~税込¥16,478~1袋(500個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ロータリスイッチ
WURTH ELEKTRONIK¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2CO●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●スイッチの位置の数:8●コンタクトの数:18●定格電圧:30V dc●深さ:20.4mm●幅:19.75mm●寸法:19.75 x 20.4 x 14.45mm●装着タイプ:スルーホール●取付穴サイズ:0.7 (2) mm、0.9 (16) mm、1.7 (1) mm●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:電気機械●コンタクト材質:銀黄銅●照光式ロータリプッシュボタンスイッチ. Wurthの照光式ロータリープッシュボタンスイッチは、DPDTモメンタリプッシュボタンセンタースイッチを備えています。 ロータリスイッチには、8つのスイッチポジション(1P8T)が用意されています。. LED 2色の組み合わせ: 赤 / 明るい緑RoHS指令(10物質対応)対応