カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • RS PRO(100)
  • TRACO POWER(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • LINKMAN(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • ホンダ(8)
  • SICK(6)
  • EPCOS(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • SMC(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • BULGIN(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • Festo(4)
  • FTDI Chip(4)
  • エスコ(3)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • MARQUARDT(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-5ul」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
    仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●深さ:19.5mm●コード番号:191-8753アズワン品番65-7650-32
  • 基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    。Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-8785アズワン品番65-7746-31
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 213シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 213シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥159~税込¥175~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 213シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 213シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この213シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ213定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189~税込¥208~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3527定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥169~税込¥186~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ211定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)15.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3517定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 101シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 101シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 101シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤ配置と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 101シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質真ちゅう、ポリアミド色青タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ101定格電圧(V)250ac端子種別はんだ定格電流(A)16深さ(mm)12.6行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥199~税込¥219~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。材質真ちゅう、ポリアミド色青タイプ基板端子台取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ301定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)12(VDE)、15(cULus)深さ(mm)11行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 111シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 111シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 111シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型基板かん合方向と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 111シリーズ5 mmピッチ端子台コネクタです。 この111シリーズ5 mm端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するプラスM2.5ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質真ちゅう、ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ111定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)8深さ(mm)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 102シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 102シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥109~税込¥120~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 102シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 102シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質真ちゅう、ポリアミド色青タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ102定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)15(cULus)、17.5(VDE)深さ(mm)9.9行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 1327シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 1327シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 132シリーズ5 mm縦型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 132シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して垂直になります。この132シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この132シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。材質PC色グレー取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ1327定格電圧(V)450ac端子種別はんだ定格電流(A)22行数1オス・メスメスボディ向き垂直
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 1317シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 1317シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。材質PC色グレー取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ1317定格電圧(V)450ac端子種別はんだ定格電流(A)22行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き横型