カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(5)
  • SMC(456)
  • 大阪魂(265)
  • Festo(203)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(122)
  • RS PRO(89)
  • エスコ(44)
  • SHIMANO(シマノ)(37)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • 八興販売(15)
  • KEMET(14)
  • カーメックス(12)
  • EPCOS(12)
  • 三和[店舗什器・備品](11)
  • 協育歯車(9)
  • CKD(9)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
  • シグマ光機(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20×80」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%直径 = 15.5mm高さ = 8mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 8mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 7mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m

    WURTH ELEKTRONIK
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-08
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2

    WURTH ELEKTRONIK
    639税込703
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI

    WURTH ELEKTRONIK
    189税込208
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TI

    WURTH ELEKTRONIK
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    69,980税込76,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7375-63
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    82,980税込91,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-16
  • 同軸ケーブル SMA SMA 2m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 2m 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    51,980税込57,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-29
  • 同軸ケーブル SMA SMA 1m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 1m

    WURTH ELEKTRONIK
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7377-31
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • リードインダクタ 22 μH 8A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 8A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-62
  • リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    99,980税込109,978
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-03
  • リードインダクタ 8.2 μH 8.5A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 8.5A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7108-13
  • リードインダクタ 10 μH 8.5A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 8.5A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-49
  • リードインダクタ 8.2 μH 6.7A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 6.7A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:6.7A●最大直流抵抗:9.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:20MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-83