カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- IDEC(和泉電気)(43)
- MG(旧エム・システム技研)(3)
- omron(オムロン)(2)
- フィッシャージャパン(2)
- ELPA(1)
- ノーブランド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ニッタ(1)
- JTC(1)
- 中川ケミカル(1)
- スーパー工業(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- VSテクノロジー(1)
- KSフィルター(1)
- ニックス(1)
- SICK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m2vs」の検索結果

Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200A
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷仕様バリスタ電圧 = 70V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 120Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 1Jシリーズ = WE-VS最大サージ電流 = 200A静電容量 = 180pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリアRoHS指令(10物質対応)対応