カテゴリ

  • 制御機器(146)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(43)
  • SMC(7,839)
  • ホンダ(812)
  • BIGM(丸山製作所)(400)
  • CKD(300)
  • アズワン(259)
  • RS PRO(258)
  • エスコ(238)
  • omron(オムロン)(186)
  • HARWIN(152)
  • ニッセイ(147)
  • 三ツ星ベルト(145)
  • ニッサン(116)
  • TRUSCO(111)
  • ダイヤトレンド(92)
  • JAPANNEXT(92)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • 大阪魂(81)
  • 廣杉計器(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m300」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1.5A, 300mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1.5A, 300mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 300mΩ許容差 = ±10%直径 = 8mm高さ = 12.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 50mm 1箱 300個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 50mm 1箱 300個入

    WURTH ELEKTRONIK
    72,980税込80,278
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    。用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
    仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2026アズワン品番65-7914-86
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm 1箱 300個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm 1箱 300個入

    WURTH ELEKTRONIK
    70,980税込78,078
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M3 内部ねじ、オス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =45 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2892アズワン品番65-7919-96
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 40mm 1箱 300個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 40mm 1箱 300個入

    WURTH ELEKTRONIK
    72,980税込80,278
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    。用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
    仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2021アズワン品番65-7913-33
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    219税込241
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • リボンケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 16芯

    WURTH ELEKTRONIK
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 16 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3381アズワン品番65-7447-29
  • リボンケーブル 14芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 14芯 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 14 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mmアズワン品番65-7440-69
  • リボンケーブル 10芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 10芯 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 10 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3374アズワン品番65-7447-66
  • リボンケーブル 20芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 20芯 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 20 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3383アズワン品番65-7448-61
  • リボンケーブル 6芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 6芯 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 6 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:6●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3370アズワン品番65-7449-05
  • リボンケーブル 12芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 12芯 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 12 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mmアズワン品番65-7441-25
  • リボンケーブル 8芯 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 8芯

    WURTH ELEKTRONIK
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 8 極 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:8●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3373アズワン品番65-7448-39
  • ワイヤレス充電コイル トランスミッタ WURTH ELEKTRONIK

    ワイヤレス充電コイル トランスミッタ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-WPCCワイヤレス電力転送トランスミッタCoilは、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生mの大きいデバイスQi規格準拠リッツ線を使用-市販製品の中で最高のQ値最大15Wまで対応可能(規格外では最大300W)高透磁率シールド繊細な部品又はバッテリへの付着を防止するために充電流動をキャンセル高い信頼性
    仕様●インダクタンス:24 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:5.5A●最大直流抵抗:100mΩ●自己共振周波数:6MHzアズワン品番65-7112-41
  • ワイヤレス充電コイル トランスミッタ WURTH ELEKTRONIK

    ワイヤレス充電コイル トランスミッタ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-WPCC ワイヤレス電力転送トランスミッタ Coil は、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生m の大きいデバイスQi規格準拠 リッツ線を使用 - 市販製品の中で最高のQ値 最大15 Wまで対応可能(規格外では最大300 W) 高透磁率シールド 繊細な部
  • Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 5.6 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784056A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 5.6 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784056A

    WURTH ELEKTRONIK
    759税込835
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
    仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHzモールドタイプ = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層チップインダクタ 4.7 nH 280mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 4.7 nH 280mA 1セット 15000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    96,980税込106,678
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:280mA●許容差:5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-70
  • 積層チップインダクタ 4.7 nH 280mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 4.7 nH 280mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:280mA●許容差:5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7111-10
  • 積層チップインダクタ 4.3 nH 280mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 4.3 nH 280mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    979税込1,077
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:4.3 nH●最大直流電流:280mA●許容差:5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5.7GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6976-73
  • 積層チップインダクタ 4.3 nH 280mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 4.3 nH 280mA 1セット 15000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    82,980税込91,278
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:4.3 nH●最大直流電流:280mA●許容差:5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5.7GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6979-12
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 9mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 9mm 1箱 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    169,800税込186,780
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:9mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:9mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2131アズワン品番65-7912-78
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 7mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 7mm 1箱 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    279,800税込307,780
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:7mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2033アズワン品番65-7911-50
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    239,800税込263,780
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1986アズワン品番65-7914-51
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    239,800税込263,780
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1995アズワン品番65-7911-26
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MI

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 30mm 1箱 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 30mm 1箱 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2112アズワン品番65-7968-78
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2084アズワン品番65-7910-55
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    169,800税込186,780
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2086アズワン品番65-7910-65
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:15mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2096アズワン品番65-7911-04
  • 六角ナット M3 ナイロン66 1袋 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    六角ナット M3 ナイロン66 1袋 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1袋(3000個)
    7日以内出荷
    用途 回路基板用スペーサ。スペーサをナットで固定します。
    仕様●呼び径:M3●幅:2.4mm●材質:ナイロン66●コード番号:184-2351アズワン品番65-7910-97
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線チップインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線チップインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    969税込1,066
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 30mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 30mm 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    59,980税込65,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1720アズワン品番65-7914-10
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LF WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LF

    WURTH ELEKTRONIK
    489税込538
    1個ほか
    7日以内出荷
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 30mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 30mm 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
    仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1679アズワン品番65-7913-27
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.8A, シールド, 12 x 12 x 8mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.8A, シールド, 12 x 12 x 8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1.8A長さ = 12mm奥行き = 12mm寸法 = 12 x 12 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2.2MHz最小動作温度 = -40℃SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CNSW SMD WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CNSW SMD

    WURTH ELEKTRONIK
    849税込934
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷